絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(2)
- 50(1)
ストッパー
- なし(2)
材質(車輪)
- ナイロン(2)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 64
- 65(48)
- 70(31)
- 85(49)
- 92(46)
- 93(72)
- 100(30)
- 101(27)
- 103(31)
- 122(61)
- 132(66)
- 140(40)
- 144(132)
- 148(25)
- 165(33)
- 168(57)
- 177(128)
- 190(81)
- 198(144)
- 199(27)
- 250(133)
- 取付高(mm)をもっと見る
取付座(mm)
- 70×74(2)
- 100×32(1)
許容荷重(daN)
- 120(2)
- 196(1)
120・196
車輪幅(mm)
- 20(1)
- 21(2)
20・21
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(2)
単輪・双輪
金具仕上
- 亜鉛メッキ(2)
亜鉛メッキ
ブランド
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ハンマーキャスター(2)
MK(丸喜金属本社)・ハンマーキャスター
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(2)
50(1)

低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状固定車型式550R固定車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559P偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ双輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター