絞り込み
車輪径(Φmm)
- 32(17)
- 60(1)
ストッパー
- なし(14)
取付高(mm)
- 34(5)
- 42(12)
- 43(1)
- 70(1)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- エラストマー(1)
- ゴム(4)
- ナイロン(4)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
- 31×20(5)
- 36×20(11)
- 37×19(2)
- 38×32(1)
- 38×38(1)
- 60×25(1)
許容荷重(daN)
- 11.76(1)
- 11.768(2)
- 12(3)
- 16(1)
- 17.652(1)
- 18(5)
- 20(5)
- 44(1)
- 48(1)
- 70(1)
- 200(1)
11.76・11.768・12・16・17.652・18・20・44・48・70・200
車輪幅(mm)
- 14
- 16(18)
- 17(18)
- 20(45)
- 21(53)
- 25(126)
- 26(23)
- 27(76)
- 28(39)
- 30(32)
- 32(169)
- 34(24)
- 35(72)
- 36(19)
- 38(142)
- 40(130)
- 42(69)
- 43(27)
- 45(96)
- 50(61)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(14)
単輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(6)
- 三価ユニクロ(3)
- 亜鉛メッキ(1)
ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(6)
- ユーエイキャスター(5)
- ナンシン(2)
- 光(2)
- SAMSONG(2)
- エスコ(1)
- 栃木屋(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・光・SAMSONG・エスコ・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
32(17)
60(1)

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
155・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷から13日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥129税込¥1421個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
GR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定ゴムキャスター
光¥159税込¥1751個当日出荷から3日以内出荷表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです材質車輪ゴム
プレート式キャスター 固定
SAMSONG¥109税込¥1201個当日出荷標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。用途病院やレストランなどの運搬機器に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付穴径P(mm)4車輪タイプ単輪
プレート式メタルボールキャスター(ゴム車)
SAMSONG¥549税込¥6041個当日出荷天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。トラスコ品番160-8818質量(kg)0.2車輪幅(mm)14取付高H(mm)70取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
固定ナイロンキャスター
光¥96税込¥1061個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです材質車輪ナイロン
155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥179税込¥1971個当日出荷形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439G-UR32寸法b(mm)7.5ストッパーなし寸法h(mm)57取付寸法a(mm)12取付穴径P(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
32mm 固定金具付キャスター
エスコ¥120税込¥1321個4日以内出荷エスコ品番EA986PF-2材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)14穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×20全高(mm)42耐荷重(kg)12ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥109税込¥1201個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター