絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 42(1)
  • 50(39)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 65(11)
  • 75(11)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(31)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(22)
  • ナイロン(5)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 52(3)
  • 64(1)
  • 65(28)
  • 66(2)
  • 67(1)
  • 69(1)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 80(3)
  • 82(6)
  • 83(1)
  • 92(9)
  • 93(1)
取付座(mm)
  • 40×30(3)
  • 58×40(9)
  • 58×44(3)
  • 70×42(20)
  • 100×32(1)
許容荷重(daN)
  • 25(3)
  • 29.4(1)
  • 30(14)
  • 34.3(1)
  • 35(4)
  • 39.2(2)
  • 40(10)
  • 49(4)
  • 50(9)
  • 58.8(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 98(1)
  • 196(1)
  • 245(1)
  • 500(1)
25・29.4・30・34.3・35・39.2・40・49・50・58.8・60・80・98・196・245・500
車輪幅(mm)
  • 20
  • 14(23)
  • 16(18)
  • 21(56)
  • 25(133)
  • 26(24)
  • 27(78)
  • 28(43)
  • 30(34)
  • 32(191)
  • 34(36)
  • 35(73)
  • 36(29)
  • 38(158)
  • 40(140)
  • 42(84)
  • 43(27)
  • 44(27)
  • 45(104)
  • 50(70)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(36)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(9)
  • ステンレス(7)
  • ユニクロメッキ(5)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(13)
  • ナンシン(9)
  • ユーエイキャスター(9)
  • 内村製作所(4)
  • エスコ(3)
  • 東正車輛(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 栃木屋(2)
  • サカエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・ユーエイキャスター・内村製作所・エスコ・東正車輛・イマオコーポレーション・栃木屋・サカエ・TRUSCO・MK(丸喜金属本社)・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
42(1)
50(39)
51(1)
60(1)
65(11)
75(11)
  • 420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(14件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    KEL 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)

    東正車輛
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽荷重Eシリーズ
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状固定荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ゴムキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    269税込296
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-ER型固定車・プレート式

    ユーエイキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ固定
  • ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋

    ステンレスキャスター(固定型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

    MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)

    MK(丸喜金属本社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
    用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
  • ステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 固定、ナイロン車

    ナンシン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター固定車エラストマー車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター固定車エラストマー車輪

    ユーエイキャスター
    329税込362
    1個
    当日出荷
    金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定式車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    409税込450
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • LR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    LR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    299税込329
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。主に家具などに使用されています。
    材質(車輪)ゴム形状固定車型式LR型固定車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    189税込208
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式 固定、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 固定、エラストマー車

    ナンシン
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    金属は40mm~50mmはユニクロームメッキ、65mm、75mmはクロームメッキ仕上げです。 KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)エラストマー TP 50車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)5.2取付け方法プレート固定始動力(daN)4.73
  • 75mm キャスター(固定金具付) エスコ

    75mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-92材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)92
  • 65mm キャスター(固定金具付) エスコ

    65mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-91材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪)

    東正車輛
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター