絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 45.3(1)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
ストッパー
  • なし(8)
取付高(mm)
  • 65(2)
  • 85(2)
  • 92(1)
  • 102(1)
材質(車輪)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(1)
取付座(mm)
  • 55×28(1)
  • 70×42(1)
  • 70×47(2)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 20(35)
  • 30(41)
  • 40(51)
  • 50(77)
  • 60(95)
  • 70(65)
  • 80(58)
  • 100(49)
  • 120(101)
  • 150(75)
  • 160(88)
  • 176.4(36)
  • 180(48)
  • 196(49)
  • 200(55)
  • 245(59)
  • 250(39)
  • 294(52)
  • 300(42)
  • 392(35)
車輪幅(mm)
  • 20(4)
  • 21(1)
  • 25(4)
20・21・25
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
単輪
金具仕上
  • ステンレス(1)
ステンレス
ブランド
  • エスコ(4)
  • 東正車輛(3)
  • 内村製作所(3)
  • TDK(1)
  • 岡本工機(1)
  • ハーフェレ(1)
エスコ・東正車輛・内村製作所・TDK・岡本工機・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
45.3(1)
50(4)
65(4)
75(2)
80(1)
100(1)
  • ホイールマスター(ボルト式) TDK

    ホイールマスター(ボルト式)

    TDK(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 50mm キャスター(固定金具付) エスコ

    50mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • 75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-93材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122
  • ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)

    東正車輛
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)

    内村製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ

    ハーフェレ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
  • ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 65mm キャスター(固定金具付) エスコ

    65mm キャスター(固定金具付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
  • 600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 内村製作所

    600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター