絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(12)
  • 65(5)
  • 75(18)
  • 85(3)
  • 100(18)
  • 125(6)
  • 175(1)
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(39)
材質(車輪)
  • その他(1)
  • ウレタン(12)
  • ゴム(23)
  • ナイロン(13)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 65(1)
  • 70(10)
  • 74(1)
  • 80(1)
  • 85(3)
  • 92(1)
  • 93(12)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 103(3)
  • 106(1)
  • 122(16)
  • 144(2)
  • 148(6)
  • 210(1)
取付座(mm)
  • 58×44(1)
  • 70×47(19)
  • 70×52(3)
  • 70×58(1)
  • 70×60(2)
  • 88×69(1)
  • 100×58(21)
  • 100×100(1)
  • 105×80(2)
  • 110×70(1)
  • 115×80(1)
許容荷重(daN)
  • 60
  • 40(36)
  • 50(45)
  • 70(31)
  • 80(42)
  • 100(26)
  • 117.6(26)
  • 120(62)
  • 147(32)
  • 150(44)
  • 160(42)
  • 176.4(28)
  • 180(28)
  • 196(41)
  • 200(43)
  • 245(42)
  • 250(24)
  • 294(47)
  • 300(33)
  • 392(26)
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25(20)
  • 25.5(1)
  • 26(4)
  • 27(14)
  • 28(6)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 53(1)
20・22・25・25.5・26・27・28・30・32・38・45・53
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(42)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
単輪・空気入り
金具仕上
  • クロームメッキ(13)
  • ステンレス(8)
  • ユニクロメッキ(6)
  • 三価クロム(8)
  • 三価ユニクロ(6)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • カナツー(1)
  • ナンシン(6)
  • ハンマーキャスター(29)
  • ユーエイキャスター(11)
  • ワコーパレット(1)
TRUSCO・ウカイ(岐阜産研工業)・カナツー・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ワコーパレット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(12)
65(5)
75(18)
85(3)
100(18)
125(6)
175(1)
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • セイオン固定車輪 カナツー

    セイオン固定車輪

    カナツー(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
    用途静音環境を求める現場に最適仕様固定キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状固定車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38偏芯E(mm)-自重(kg)0.8キャスタータイプ固定キャスター
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 固定 グレーゴム車

    ナンシン(26件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLK型 産業車輌用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター ナンシン

    低床重荷重用キャスター

    ナンシン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
    取付プレート式自在材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
  • 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SU-SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
    種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
    形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型キャスター(固定・プレート式) ユーエイキャスター

    SR型キャスター(固定・プレート式)

    ユーエイキャスター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR

    ハンマーキャスター
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ER型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状固定型式ER型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(固定車) ワコーパレット

    エアーキャスター(固定車)

    ワコーパレット
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、固定式材質(車輪)ハードゴム車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ウレタン車輪) UR ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ウレタン車輪) UR

    ユーエイキャスター
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
    形状固定型式SR型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター