絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 50(5)
- 65(27)
- 75(25)
- 100(5)
- 125(15)
ストッパー
- あり(7)
- なし(50)
取付高(mm)
- 42(1)
- 55(1)
- 70(4)
- 78(1)
- 82(1)
- 85(24)
- 89(2)
- 90(4)
- 93(9)
- 97(1)
- 101(3)
- 122(2)
- 125(3)
- 148(15)
材質(車輪)
- MCナイロン(6)
- ウレタン(22)
- ゴム(13)
- ナイロン(22)
- フェノール(1)
- 樹脂(5)
- 鋳物(イモノ)(4)
取付座(mm)
- 36×20(1)
- 70×47(23)
- 70×52(2)
- 70×60(12)
- 73×73(2)
- 91×68(1)
- 100×58(16)
- 105×80(2)
- 113×59(1)
許容荷重(daN)
- 70
- 30(42)
- 40(53)
- 50(77)
- 60(103)
- 80(67)
- 100(69)
- 120(123)
- 147(47)
- 150(98)
- 160(99)
- 180(71)
- 196(56)
- 200(94)
- 245(67)
- 250(86)
- 294(70)
- 300(94)
- 392(53)
- 400(60)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 14(1)
- 18(1)
- 25(35)
- 26(6)
- 27(17)
- 28(3)
- 32(6)
14・18・25・26・27・28・32
車輪タイプ
単輪(45)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(9)
- ステンレス(16)
- ユニクロメッキ(6)
- 三価クロム(18)
- 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(41)
- ウカイ(岐阜産研工業)(11)
- ユーエイキャスター(8)
- ワコーパレット(6)
- ナンシン(3)
- TRUSCO(2)
- 東正車輛(1)
- 光(1)
- 内村製作所(1)
ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・ユーエイキャスター・ワコーパレット・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・光・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(1)
50(5)
65(27)
75(25)
100(5)
125(15)

420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥939税込¥1,0331個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥479税込¥5271個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥789税込¥8681個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥699税込¥7691個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型キャスター(固定・プレート式)
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個当日出荷から12日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
440R 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター¥879税込¥9671個当日出荷取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(MCナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から10日以内出荷取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定式型式420R固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式
ワコーパレット¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷から9日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。形状固定車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。形状固定型式SR型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 固定 ウレタン車
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。トラスコ品番814-2068材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)タイプ固定式取付寸法(mm)82×40取付高H(mm)148取付座(mm)100×58許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)8.8
固定ナイロンキャスター
光¥96税込¥1061個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです材質車輪ナイロン
420SRP・固定車(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車
ナンシン¥919税込¥1,0111個翌日出荷から8日以内出荷SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター