絞り込み
車輪径(Φmm)
- 45.3(1)
- 50(1)
- 51(1)
- 65(1)
- 75(5)
- 100(17)
- 125(4)
- 130(3)
- 150(2)
- 200(1)
- 220(1)
ストッパー
- あり(4)
- なし(18)
取付高(mm)
- 66(1)
- 72(1)
- 85(1)
- 101(3)
- 119(1)
- 121(1)
- 123(1)
- 132(1)
- 135(1)
- 140(2)
- 144(6)
- 145~153(2)
- 151(1)
- 155(1)
- 160(2)
- 177(3)
- 185(2)
- 250(1)
- 290(1)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- エラストマー(2)
- ゴム(12)
- ナイロン(1)
- フェノール(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
- 77×67(2)
- 80×115(1)
- 82×52(1)
- 90×90(1)
- 95×72(3)
- 100×58(1)
- 100×85(1)
- 103×85(1)
- 104×80(2)
- 115×61(2)
- 115×80(6)
- 125×55(1)
- 130×63(1)
- 137×93(3)
- 151×100(1)
- 200×140(1)
許容荷重(daN)
- 98
- 30(42)
- 40(53)
- 50(77)
- 60(103)
- 70(74)
- 80(67)
- 100(69)
- 120(123)
- 147(47)
- 150(98)
- 160(100)
- 180(72)
- 196(56)
- 200(94)
- 245(67)
- 250(86)
- 294(70)
- 300(94)
- 392(53)
- 400(60)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 32(4)
- 35(5)
- 37(1)
- 37.5(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 64(1)
20・22・25・27・28・32・35・37・37.5・38・45・60・64
車輪タイプ
単輪(22)
双輪(1)
空気入り(1)
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
- その他(1)
- ユニクロメッキ(3)
- 亜鉛メッキ(2)
その他・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨドノ(7)
- エスコ(6)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- 内村製作所(3)
- テンテキャスター(3)
- オーエッチ工業(2)
- 東正車輛(2)
- TRUSCO(2)
- 京町産業車輌(1)
- TDK(1)
- 東海キャスター(1)
- 東北車輌(1)
- 岡本工機(1)
モノタロウ・ヨドノ・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・テンテキャスター・オーエッチ工業・東正車輛・TRUSCO・京町産業車輌・TDK・東海キャスター・東北車輌・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
51(1)
65(1)
75(5)
100(17)
125(4)
130(3)
150(2)
200(1)
220(1)

キャスター 固定車 ナイロン プレート式
(25件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600-FE 固定型 鋼鉄車輪
内村製作所¥669税込¥7361個当日出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(ボルト式)
TDK(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車
オーエッチ工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷形状固定型式OHKB型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様取付ピッチX×Y(mm):71×71形状固定車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)119取付座(mm)90×90車輪幅W(mm)64許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-92車輪径D(Φmm)100取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車
テンテキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付
ヨドノ¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷トラスコ品番112-9413軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 固定式
京町産業車輌¥4,498税込¥4,9481個当日出荷中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。仕様固定式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター
東正車輛¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷から22日以内出荷材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式
テンテキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐荷重(kg)100ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~80
200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車
テンテキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付
ヨドノ¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から9日以内出荷ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-100材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)136耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)-20/60
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷トラスコ品番113-7325軸径(Φmm)12材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
セミニューマチック車輪付キャスター 固定 200径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷トラスコ品番112-9356軸径(Φmm)20材質(車輪)セミニューマチック車輪幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車)
東北車輌¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から10日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ゴム(ベアリング入)形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスターウレタン固定金具100mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター