絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(19)
- 60(9)
- 65(14)
- 75(114)
- 80(6)
- 90(13)
- 100(134)
- 105(6)
- 110(3)
- 120(6)
- 130(122)
- 150(167)
- 170(3)
- 180(38)
- 200(131)
- 225(6)
- 250(59)
- 251(6)
- 291(4)
- 300(46)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(18)
- ウレタン(47)
- ゴム(26)
- ナイロン(18)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(5)
ストッパー
- あり(35)
- なし(59)
取付座(mm)
- 82×82(34)
- 95×72(31)
- 95×95(35)
- 100×85(12)
- 108×108(45)
- 115×80(32)
- 120×120(63)
- 122×122(11)
- 125×55(10)
- 126×126(11)
- 130×65(11)
- 137×93(35)
- 137×137(10)
- 140×140(30)
- 151×102(31)
- 155×75(14)
- 160×160(21)
- 183×75(14)
- 205×82(13)
- 208×85(13)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 98(15)
- 127(9)
- 147(21)
- 150(10)
- 176.4(13)
- 196(31)
- 200(18)
- 245(18)
- 294(29)
- 300(20)
- 343(23)
- 350(16)
- 392(13)
- 400(12)
- 490(21)
- 500(17)
- 980(19)
- 1470(27)
- 1960(17)
- 3430(11)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 92(10)
- 101(67)
- 105(9)
- 122(16)
- 140(13)
- 144(80)
- 145(19)
- 177(84)
- 178(26)
- 198(93)
- 210(35)
- 225(10)
- 230(24)
- 235(11)
- 250(56)
- 255(30)
- 305(20)
- 315(34)
- 360(22)
- 375(17)
- 取付高(mm)をもっと見る
92・101・105・122・140・144・145・177・178・198・210・225・230・235・250・255・305・315・360・375・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(88)
双輪(5)
空気入り(4)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
- 21(4)
- 32(34)
- 34(18)
- 35(5)
- 36(8)
- 38(18)
- 42(35)
- 44(17)
- 45(26)
- 47(16)
- 48(6)
- 50(22)
- 51(10)
- 60(7)
- 63(7)
- 64(11)
- 65(12)
- 76(14)
- 89(8)
- 102(8)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
21・32・34・35・36・38・42・44・45・47・48・50・51・60・63・64・65・76・89・102・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ステンレス(8)
- ユニクロメッキ(8)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(14)
- ハンマーキャスター(700)
- エスコ(631)
- ユーエイキャスター(592)
- ウカイ(岐阜産研工業)(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(341)
- ナンシン(197)
- TRUSCO(154)
- 東海キャスター(148)
- RS PRO(96)
- LAMP(スガツネ工業)(88)
- 東正車輛(73)
- イノアック(69)
- SAMSONG(65)
- サカエ(59)
- テンテキャスター(52)
- ワコーパレット(46)
- ハーフェレ(46)
- 栃木屋(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(117)
RoHS10物質対応

ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き
ヨドノ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)
ヨドノ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から10日以内出荷重荷重用のキャスターです。形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
枠付き V型
ヨドノ¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付
ヨドノ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ヨドノ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンゴムストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付
ヨドノ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
ヨドノ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付
ヨドノ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式
ヨドノ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重型式プレート式、自在式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)
ヨドノ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車材質(車輪)ゴム(B入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車80mm 自在金具付き
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷質量(kg)2.4材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き
ヨドノ¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車
ヨドノ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車
ヨドノ¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付
ヨドノ¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロンストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付
ヨドノ¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール材質(車輪)ウレタンゴムストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付
ヨドノ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪ステンレス製自在車付
ヨドノ¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス材質(車輪)ナイロン6ストッパーなし特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用低床式キャスター
ヨドノ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。仕様プレート式、自在式、低床式材質(車輪)ウレタン取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式
ヨドノ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)
ヨドノ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から6日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車
ヨドノ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。用途運搬台車、機械の足回りに。仕様許容荷重(kgf):80トラスコ品番132-3533材質金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム軸径(Φmm)10色黒タイプ自在式車輪幅(mm)32取付高H(mm)101取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)78.4取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3181材質(車輪)導電MCナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり材質(ベアリング)ステンレス取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)343車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付
ヨドノ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4699材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール許容荷重(daN)539車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4705材質金具:スチール材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)140×96取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)539取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)96車輪タイプ単輪