絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 100(7)
  • 150(9)
  • 200(9)
  • 247(1)
  • 250(5)
  • 300(2)
ストッパー
  • なし(5)
取付高(mm)
  • 140(3)
  • 151(2)
  • 155(1)
  • 195(2)
  • 200(2)
  • 202(2)
  • 220(2)
  • 222(1)
  • 250(3)
  • 252(2)
  • 260(2)
  • 267(1)
  • 270(1)
  • 299(1)
  • 302(2)
  • 312(1)
  • 316(1)
  • 320(1)
  • 366(1)
  • 375(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • その他(1)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(3)
取付座(mm)
  • 115×65(3)
  • 140×110(1)
  • 145×80(2)
  • 150×90(1)
  • 150×102(1)
  • 150×110(2)
  • 150×120(1)
  • 160×95(2)
  • 170×110(1)
  • 180×88(3)
  • 180×110(2)
  • 220×125(1)
  • 225×234(1)
  • 240×125(1)
  • 255×244(1)
許容荷重(daN)
  • 142.196(1)
  • 145(1)
  • 186.326(1)
  • 190(1)
  • 196.133(1)
  • 205.93(1)
  • 245.166(3)
  • 284.39(1)
  • 284.393(1)
  • 294(1)
  • 294.2(1)
  • 313.813(1)
  • 328.523(1)
  • 343.233(1)
  • 1176.798(1)
  • 1323.898(1)
  • 1470.998(1)
  • 2059.397(1)
  • 2353.596(1)
  • 2647.796(1)
142.196・145・186.326・190・196.133・205.93・245.166・284.39・284.393・294・294.2・313.813・328.523・343.233・1176.798・1323.898・1470.998・2059.397・2353.596・2647.796・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 41(3)
  • 42(4)
  • 44(3)
  • 48(1)
  • 52(1)
  • 54(2)
  • 64(2)
  • 65(1)
  • 74(1)
  • 75(2)
  • 76(1)
32・38・40・41・42・44・48・52・54・64・65・74・75・76
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
  • カツヤマキカイ
  • モノタロウ(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(331)
  • エスコ(288)
  • ハンマーキャスター(238)
  • ユーエイキャスター(187)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
  • ヨドノ(107)
  • 東海キャスター(102)
  • ナンシン(63)
  • TRUSCO(39)
  • 東正車輛(28)
  • イノアック(23)
  • 内村製作所(17)
  • ワコーパレット(16)
  • 栃木屋(16)
  • 岡本工機(15)
  • ハーフェレ(14)
  • オーエッチ工業(12)
  • SAMSONG(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(7)
150(9)
200(9)
247(1)
250(5)
300(2)
  • リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ

    リボキャスター(重荷重用) 固定車

    カツヤマキカイ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
    用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製キャスター(K型) 固定車 カツヤマキカイ

    プレス製キャスター(K型) 固定車

    カツヤマキカイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
    用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付穴径d(Φmm)11
  • GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車

    カツヤマキカイ
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13
  • ダクタイルキャスター(LV型) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(LV型) 固定車

    カツヤマキカイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
    用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
  • ダクタイルキャスター(V型) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(V型) 固定車

    カツヤマキカイ
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
    用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
  • 双輪キャスター(LW2型) 固定車 カツヤマキカイ

    双輪キャスター(LW2型) 固定車

    カツヤマキカイ
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
    用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタン取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車

    カツヤマキカイ
    26,980税込29,678
    1個
    16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 精密機械搬送台車(スプリング型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴム速度4.10km/h取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • 重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)固定式 カツヤマキカイ

    重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)固定式

    カツヤマキカイ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。
    用途手押台車用仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)44取付穴径P(mm)14特性静音、耐食性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • スプリングキャスター 固定車 カツヤマキカイ

    スプリングキャスター 固定車

    カツヤマキカイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
    用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状固定車金具プレス製固定金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

    カツヤマキカイ
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。荷重分布が良く、衝撃にも強い。保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
    材質エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

    カツヤマキカイ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
    材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製グキャスター 固定車 カツヤマキカイ

    プレス製グキャスター 固定車

    カツヤマキカイ
    16,980税込18,678
    1台
    17日以内出荷
  • ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定

    カツヤマキカイ
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄(FCD450)を使用しています。耐久性に優れているため、ランニングコストが安いです。
    用途塗料運搬台車、自動車関連冶具台車などに。トラスコ品番804-9399材質金具:ダクタイル材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)64車輪径D(Φmm)100

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター