絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(7)
- 150(9)
- 200(9)
- 247(1)
- 250(5)
- 300(2)
ストッパー
- なし(5)
取付高(mm)
- 140(3)
- 151(2)
- 155(1)
- 195(2)
- 200(2)
- 202(2)
- 220(2)
- 222(1)
- 250(3)
- 252(2)
- 260(2)
- 267(1)
- 270(1)
- 299(1)
- 302(2)
- 312(1)
- 316(1)
- 320(1)
- 366(1)
- 375(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- その他(1)
- ウレタン(7)
- ゴム(3)
取付座(mm)
- 115×65(3)
- 140×110(1)
- 145×80(2)
- 150×90(1)
- 150×102(1)
- 150×110(2)
- 150×120(1)
- 160×95(2)
- 170×110(1)
- 180×88(3)
- 180×110(2)
- 220×125(1)
- 225×234(1)
- 240×125(1)
- 255×244(1)
許容荷重(daN)
- 142.196(1)
- 145(1)
- 186.326(1)
- 190(1)
- 196.133(1)
- 205.93(1)
- 245.166(3)
- 284.39(1)
- 284.393(1)
- 294(1)
- 294.2(1)
- 313.813(1)
- 328.523(1)
- 343.233(1)
- 1176.798(1)
- 1323.898(1)
- 1470.998(1)
- 2059.397(1)
- 2353.596(1)
- 2647.796(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
142.196・145・186.326・190・196.133・205.93・245.166・284.39・284.393・294・294.2・313.813・328.523・343.233・1176.798・1323.898・1470.998・2059.397・2353.596・2647.796・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(2)
- 41(3)
- 42(4)
- 44(3)
- 48(1)
- 52(1)
- 54(2)
- 64(2)
- 65(1)
- 74(1)
- 75(2)
- 76(1)
32・38・40・41・42・44・48・52・54・64・65・74・75・76
車輪タイプ
単輪(4)
双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
- カツヤマキカイ
- モノタロウ(4)
- ハンマーキャスター(236)
- ユーエイキャスター(185)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- エスコ(142)
- ヨドノ(53)
- ナンシン(51)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(27)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(14)
- オーエッチ工業(12)
- ウカイ(岐阜産研工業)(12)
- SAMSONG(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(7)
150(9)
200(9)
247(1)
250(5)
300(2)

リボキャスター(重荷重用) 固定車
カツヤマキカイ(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製キャスター(K型) 固定車
カツヤマキカイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から15日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付穴径d(Φmm)11
GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車
カツヤマキカイ¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から18日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13
ダクタイルキャスター(LV型) 固定車
カツヤマキカイ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
ダクタイルキャスター(V型) 固定車
カツヤマキカイ¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
双輪キャスター(LW2型) 固定車
カツヤマキカイ¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタン取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車
カツヤマキカイ¥26,980~税込¥29,678~1個16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 精密機械搬送台車(スプリング型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴム速度4.10km/h取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)固定式
カツヤマキカイ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。用途手押台車用仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)44取付穴径P(mm)14特性静音、耐食性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター
スプリングキャスター 固定車
カツヤマキカイ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から11日以内出荷スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状固定車金具プレス製固定金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車
カツヤマキカイ¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷から23日以内出荷鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。荷重分布が良く、衝撃にも強い。保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。材質エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車
カツヤマキカイ¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷から11日以内出荷旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定
カツヤマキカイ¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ダクタイル鋳鉄(FCD450)を使用しています。耐久性に優れているため、ランニングコストが安いです。用途塗料運搬台車、自動車関連冶具台車などに。トラスコ品番804-9399材質金具:ダクタイル材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)64車輪径D(Φmm)100
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター