1,849件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2950 最大荷重(daN)220 タイヤ幅R(mm)42
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1490 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)35
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2270 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)40
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)750 最大荷重(daN)180 タイヤ幅R(mm)35
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 トラスコ品番338-3268 材質本体:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)40 取付高H(mm)90 取付座(mm)82×89.5 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)63
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番362-1541 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入)(グレー) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)198 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)112~100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番158-9669 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロンホイールゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)168 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)53~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56) 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)100~112
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番361-9951 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)168 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)53~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)112~100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番361-9937 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)168 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)53~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)112~100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0476 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)82
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番362-1597 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)132 取付座(mm)90×90 取付ピッチY(mm)71~68 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)71~68
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番361-9889 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)144 取付座(mm)115×80 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB トラスコ品番337-3095 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)190 取付座(mm)102×102 取付ピッチY(mm)75(80) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)75(80)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

丈夫で長持ち、工場や倉庫だけでなく、駅ホーム、商業施設など、身近な場所でも使用されています。中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫で長持ち、工場や倉庫だけでなく、駅ホーム、商業施設など、身近な場所でも使用されています。中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫で長持ち、工場や倉庫だけでなく、駅ホーム、商業施設など、身近な場所でも使用されています。中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に 材質(車輪)高反発ウレタン 取付方式プレート式固定 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番364-3622 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム(B入) 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)137×93 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798 材質ホイール:スチール 車輪幅(mm)55 取付ピッチY(mm)12 車軸径(mm)12 許容荷重(daN)183.6 車輪径D(Φmm)40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7273 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)144 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 取付座A(mm)115 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)115
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 トラスコ品番858-0585 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)99×54 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)85
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。 トラスコ品番131-7213 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄 材質(車輪)鋳鉄車輪 タイプ固定式 車輪幅(mm)35 取付座A×B(mm)130×65 取付高H(mm)145 軸径d(Φmm)12 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)196 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)102 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):77.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色) アズワン品番65-8881-34 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
車輪タイプ双輪
1個
1,698 税込1,868
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):74.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき アズワン品番65-9140-22 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
17日以内出荷

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-72 車輪タイプ双輪
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/クロムめっき アズワン品番65-8880-98 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-93 車輪タイプ双輪
1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-96 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):63●取付ピッチX(mm):51●取付穴径P(mm):6.2●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-84 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):76●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-68 車輪タイプ双輪
1個
779 税込857
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付座X×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-39 車輪タイプ双輪
1個
629 税込692
17日以内出荷

充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-2●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R79)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-47
1個
839 税込923
翌々日出荷


双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):196●許容荷重(kg):200●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):68●取付高H(mm):65●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:金具・本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/アセタール(POM) アズワン品番65-9140-38 車輪タイプ双輪
1個
1,698 税込1,868
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):60●取付座A(mm):46●取付ピッチX(mm):34●取付穴径P(mm):5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき アズワン品番65-9139-80 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌) アズワン品番65-9139-38 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
17日以内出荷

抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌) アズワン品番65-9139-20 車輪タイプ双輪
1個
2,398 税込2,638
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色) アズワン品番65-8881-16 車輪タイプ双輪
1個
539 税込593
17日以内出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります