絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(77)
ストッパー
- あり(15)
- なし(17)
取付高(mm)
- 100(16)
- 101(33)
- 103(3)
- 108(14)
材質(車輪)
- MCナイロン(10)
- ウレタン(9)
- ゴム(9)
取付座(mm)
- 95×72
- 70×42(34)
- 70×47(62)
- 70×60(22)
- 90×90(19)
- 100×58(65)
- 102×102(25)
- 110×78(46)
- 115×79(26)
- 115×80(79)
- 120×120(19)
- 126×93(18)
- 137×93(125)
- 138×93(18)
- 140×94(53)
- 140×102(25)
- 140×110(19)
- 151×100(31)
- 151×102(67)
- 200×140(23)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 40(2)
- 50(7)
- 64(1)
- 68.6(3)
- 78.4(8)
- 80(3)
- 98(3)
- 100(1)
- 117.6(12)
- 120(6)
- 120.622(1)
- 147(6)
- 150(3)
- 215.6(1)
- 490(3)
- 686(3)
- 980(5)
- 1470(4)
- 4900(2)
40・50・64・68.6・78.4・80・98・100・117.6・120・120.622・147・150・215.6・490・686・980・1470・4900
車輪幅(mm)
- 18.5(3)
- 32(35)
- 39(2)
18.5・32・39
車輪タイプ
単輪(42)
双輪(7)
単輪・双輪
金具仕上
- ステンレス(12)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価ユニクロ(4)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ヨドノ(31)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(21)
- 東正車輛(7)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- ユーエイキャスター(3)
- ゴールドキャスター(3)
- イノアック(2)
- オーエッチ工業(2)
ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・東正車輛・エスコ・TRUSCO・ユーエイキャスター・ゴールドキャスター・イノアック・オーエッチ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(77)

K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥989税込¥1,0881個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車
東正車輛¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式
イノアック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪
オーエッチ工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ゴールドキャスター¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から7日以内出荷車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
低床重荷重用固定キャスター 黒
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター MC車輪付ユニクロ固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個欠品中車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐摩耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付
ヨドノ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) GU
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具付赤ゴム車
ヨドノ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付
ヨドノ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-21質量(kg)0.5材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
低床重荷重用導電性キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ゴールドキャスター¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付
ゴールドキャスター¥6,098~税込¥6,708~1個7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 固定SUS金具付き
ヨドノ¥5,098税込¥5,6081個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き
ヨドノ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から5日以内出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き
ヨドノ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き
ヨドノ¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き
ヨドノ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から4日以内出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス車輪タイプ双輪
ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター