絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(8)
  • 65(2)
  • 100(1)
車輪幅(mm)
  • 28
  • 20(13)
  • 21(15)
  • 24(13)
  • 25(36)
  • 27(35)
  • 30(13)
  • 32(122)
  • 34(31)
  • 35(60)
  • 38(70)
  • 40(57)
  • 42(77)
  • 44(29)
  • 45(71)
  • 46(14)
  • 50(89)
  • 51(20)
  • 65(21)
  • 76(18)
  • 100(14)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(3)
  • フェノール(1)
許容荷重(daN)
  • 39.2(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 150(2)
  • 166.6(1)
  • 200(1)
ブランド
  • ユーエイキャスター(4)
  • ナンシン(3)
  • ハンマーキャスター(1)
  • ヨドノ(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • 岡本工機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(8)
65(2)
100(1)
車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター車輪(ハードゴム車)ユーエイキャスター(30件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 445G-Rハンマーキャスター(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン車輪、ゴム(B入り)車ナンシン
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
THNシリーズ交換用
仕様真鍮軸受使用材質(車輪)ゴム(NR)適合品番THH・KHH材質(ホイール)ゴム
車輪(ウレタン車) S ユーエイキャスター車輪(ウレタン車) Sユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用型式S型ウレタン材質(車輪)ウレタン穴径(Φmm)8.2
車輪(白ナイロン車) S ユーエイキャスター車輪(白ナイロン車) Sユーエイキャスター
379税込417
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
用途一般用型式S型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2ボス幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
車輪 ナンシン車輪ナンシン
889税込978
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)28ボス幅(mm)32車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])1500[153.0]
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)岡本工機(2件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴムベアリングベアリングなし
車輪、フェノール車 ナンシン車輪、フェノール車ナンシン
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
THNシリーズ交換用
材質(車輪)フェノール樹脂
重荷重用強化ナイロン車輪 ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン荷重種別重荷重
車輪(白ナイロン車) M ユーエイキャスター車輪(白ナイロン車) Mユーエイキャスター
489税込538
1個
9日以内出荷
用途一般用型式M型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
車輪のみ