絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(181)
- ハンマーキャスター(102)
- ヨドノ(80)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(58)
- ウカイ(岐阜産研工業)(48)
- ナンシン(45)
- カツヤマキカイ(16)
- 東正車輛(14)
- ユーエイキャスター(14)
- 岡本工機(13)
- イノアック(12)
- TRUSCO(10)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(10)
- 東北車輌(8)
- オーエッチ工業(7)
- HARAX(ハラックス)(7)
- エヌケーキャリーキャスター(4)
- 浪花製作所(3)
- 吉川国工業所(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ハンマーキャスター・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ウカイ(岐阜産研工業)・ナンシン・カツヤマキカイ・東正車輛・ユーエイキャスター・岡本工機・イノアック・TRUSCO・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・東北車輌・オーエッチ工業・HARAX(ハラックス)・エヌケーキャリーキャスター・浪花製作所・吉川国工業所・ブランドをもっと見る
10ページ目: 車輪のみ
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

キャスターセット(簡易型シンク・作業台用)
エスコ¥4,120税込¥4,5321セット翌日出荷EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット 42mm双輪ナイロンキャスター ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個 キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。 日本製車輪タイプ双輪
250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します軸径(Φmm)25許容荷重(kg)160車輪径(Φmm)250材質(車輪)軟質ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)25ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-25~80材質(ホイール)スチール
200x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト軸径(Φmm)20耐熱温度(℃)-25~70
180x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト軸径(Φmm)20耐熱温度(℃)-25~70
150x54mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト軸径(Φmm)20耐熱温度(℃)-25~70
枠なし L型
ヨドノ¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ 平型
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ コ型
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ V型
ヨドノ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ 平型
ヨドノ¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から4日以内出荷50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ コ型
ヨドノ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ V型
ヨドノ¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠付き L型
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ
ヨドノ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
低床式キャスター 鉄車ペアリングナシ
ヨドノ¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷質量(kg)1.1許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリングなし)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
低床式キャスター MCナイロン
ヨドノ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷質量(kg)0.8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)MCナイロン車車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
低床式キャスター 鉄車ペアリング入り
ヨドノ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリング入)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
低床式キャスター ウレタン
ヨドノ¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.8許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン車車輪幅(mm)24取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ
ヨドノ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 車輪のみ
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応