絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(180)
- ハンマーキャスター(103)
- ヨドノ(80)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(58)
- ウカイ(岐阜産研工業)(48)
- ナンシン(46)
- カツヤマキカイ(16)
- 東正車輛(14)
- 岡本工機(13)
- イノアック(12)
- ユーエイキャスター(12)
- TRUSCO(10)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(10)
- 東北車輌(8)
- オーエッチ工業(7)
- HARAX(ハラックス)(7)
- エヌケーキャリーキャスター(4)
- 浪花製作所(3)
- 吉川国工業所(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ハンマーキャスター・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ウカイ(岐阜産研工業)・ナンシン・カツヤマキカイ・東正車輛・岡本工機・イノアック・ユーエイキャスター・TRUSCO・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・東北車輌・オーエッチ工業・HARAX(ハラックス)・エヌケーキャリーキャスター・浪花製作所・吉川国工業所・ブランドをもっと見る
9ページ目: 車輪のみ
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「車輪径(Φmm)」から絞り込む

ライクイット システムキャスター
吉川国工業所¥339税込¥3731個3日以内出荷ライクイット「分別引出しステーション」、「ライフモデュール」、「ユニコム」シリーズ専用のキャスター。差し込むだけの簡単取り付け。キャスターを取り付ければ移動が楽々、お掃除簡単。キャスター取り付け後の高さは約5cm高くなります。材質本体・軸/ポリプロピレン、軸芯/スチール色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×48×76
プレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)。ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9651材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイール、グレーゴム車輪幅(mm)40許容荷重(daN[kgf])196[200]穴径d(Φmm)15ボス幅B(mm)50公差有車輪径D(Φmm)150
車輪 (EA520WB-1用)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌々日出荷EA520WB-1用替タイヤ。5/8”精密ボールベアリング内蔵。質量(kg)1.1車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50
車輪 (EA520WB-10用)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌々日出荷EA520WB-10用替タイヤ。ローラーベアリング入り。材質鋳鉄+ラバーホイール質量(kg)2.8車輪径(Φmm)203車輪幅(mm)50
キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷ボルトタイプ。ブレーキ付き。車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)144材質(車輪)ウレタン巻き車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)64ねじピッチ1.25軸長(mm)(L)15ねじ径M8耐荷重(kg)40旋回半径(mm)(A)54偏芯C(mm)19平径P(mm)17
キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷自在キャスター。プレートタイプ。ブレーキ付き。車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)166材質(車輪)ナイロン(ウレタン巻き)車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)71穴径P(Φmm)6耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)(B)38×38旋回半径(mm)(A)54取付寸法(mm)(b)26×26偏芯C(mm)19
システムダスト 17Lタイプ用キャスター
吉川国工業所¥389税込¥4281パック(4個)3日以内出荷「like-it」ブランドの17Lタイプのゴミ箱に取り付けられる、専用のキャスター。4個組。対応品番「LBD-05」「LBD-09」「LBD-21」「LBD-31」「CFS-09」「CFS-11」。本体の穴に差し込むだけの簡単取付け。360度回転し、全方位へスムーズに動かせる。日本製。材質ポリプロピレン、スチール色ブラック質量(g)84(1セットあたり)寸法(cm)幅3.5×奥行3.6×高さ3.5 ※取付時。軸部含む高さ6
重荷重用車輪 リッチウレタン車輪 RU RU-150
ウカイ(岐阜産研工業)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷サイズ150シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)6204ZZY自重(g)1210最大荷重(daN)500タイヤ幅R(mm)50
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-FO-GRAY
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様海外メーカー製タイヤ使用バルブ型式TR87シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1460ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)85タイヤ幅R(mm)62色(車輪)GRAY
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)GRAY
中荷重用車輪 鋼板製ウレタンゴム車輪(ラジアルベアリング入) SUW SUW-200
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷サイズ200シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)6204ZZFY自重(g)1550最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)BLACK
440G型ゴム車輪 445GRシリーズ
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷材質(車輪)ゴム穴径(Φmm)12.2ボス幅(mm)59番号コード:814-1423車幅(mm)50アズワン品番62-0077-79
鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-3873材質ホイル:FCD材質(車輪)ジェンゴム車輪幅(mm)51軸径d(Φmm)25ボス幅B(mm)63許容荷重(daN)307.2車輪径D(Φmm)250車輪タイプ単輪![[ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773848-251027-02.jpg)
[ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷導電性。ローラーベアリング。材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック軸径(Φmm)25長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×56色ホイール:グレー耐荷重(kg)300
空気入りタイヤ(スチールホイール)
エスコ¥8,880税込¥9,7681個4日以内出荷ローラーベアリング。エアー入り。材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)25車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ(スチールホイール)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個4日以内出荷ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)20長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200模様タイヤ:ジグザグ車輪タイプ空気入り
ゴム車輪
ナンシン¥919税込¥1,0111個当日出荷最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:ポリアセタール●使用品番:STC/SKC/SSC●材質:NR/BRアズワン品番65-9610-51
ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200
ナンシン¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ウレタン車輪単体です。仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44![車輪 6溝 [EA520ED-41用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26441715-230518-02.jpg)
車輪 6溝 [EA520ED-41用]
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷色黒車輪径(Φmm)220質量(g)1000材質(車輪)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80耐熱温度(℃)約100車輪タイプ単輪
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/U3/8x16山
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:U3/8×16山
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 )
エスコ¥2,220~税込¥2,442~1個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い





















![[ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773848-251027-02.jpg)







![車輪 6溝 [EA520ED-41用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26441715-230518-02.jpg)