絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ブランド
モノタロウ・エスコ・ハンマーキャスター・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ウカイ(岐阜産研工業)・ナンシン・カツヤマキカイ・東正車輛・ユーエイキャスター・岡本工機・イノアック・TRUSCO・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・東北車輌・オーエッチ工業・HARAX(ハラックス)・エヌケーキャリーキャスター・浪花製作所・井口機工製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 車輪のみ

647件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    80x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
  • 100x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    100x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ(3件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1個
    欠品中
    耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)31ボス幅(mm)42使用軸受ポリアセタール車軸径(mm)9.5許容荷重(N[kgf])1000[102.0]
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27車軸径(mm)12.0許容荷重(N[kgf])1100[112.2]
  • プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪 TRUSCO

    プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
    用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9839材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム車輪幅(mm)45許容荷重(daN[kgf])167[170]穴径d(Φmm)20ボス幅B(mm)55車輪径D(Φmm)150
  • ノーパンクタイヤ 固定 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 固定

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
    用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140
  • タイヤセット 13×3 HARAX(ハラックス)

    タイヤセット 13×3

    HARAX(ハラックス)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    ノーパンクタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。
    用途一輪車用。トラスコ品番176-7810シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約103(内ナット含む)タイヤ幅(mm)約69タイヤ外径(mm)約360車輪タイプノーパンクタイヤ
  • ソフトノーパンク タイヤセット HARAX(ハラックス)

    ソフトノーパンク タイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    5,098税込5,608
    1本
    3日以内出荷
    ベアリング付のノーパンクタイヤです。
    シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)約62車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
  • エアー入りタイヤセット HARAX(ハラックス)

    エアー入りタイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。
    トラスコ品番130-1991材質タイヤ:天然ゴム車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約103(内ナットを含む)シャフト長さ(mm)175車輪タイプエアー入りタイヤ
  • ユニークタイヤ 車輪 ヨドノ

    ユニークタイヤ 車輪

    ヨドノ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 車輪

    ヨドノ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
  • プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ ユーエイキャスター

    プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ

    ユーエイキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。 高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪

    カツヤマキカイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    スタンダードなウレタン車輪
    材質(車輪)ウレタン
  • キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪

    カツヤマキカイ
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
    材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)53内径d1(Φmm)(軸受)20
  • ノーパンクタイヤセット HARAX(ハラックス)

    ノーパンクタイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
    トラスコ品番125-6657適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール質量(kg)2.4車輪径(Φmm)360直径(Φmm)約36車輪幅(mm)69容量(L)36シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)103(内ナット含む)シャフト長さ(mm)175
  • 空気入りスペアタイヤ RAVENDO

    空気入りスペアタイヤ

    RAVENDO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質ホイール:スチール、タイヤ:ゴム車輪タイプ空気入り
  • 鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入

    ヨドノ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。
    用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821
  • ゼロプレッシャータイヤ 車輪 カナツー

    ゼロプレッシャータイヤ 車輪

    カナツー(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    889税込978
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)28ボス幅(mm)32車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])1500[153.0]
  • 重荷重用強化ナイロン車輪 ヨドノ

    重荷重用強化ナイロン車輪

    ヨドノ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
    材質車輪:強化ナイロン荷重種別重荷重
  • ナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノ

    ナイロン車輪(ベアリング無)

    ヨドノ
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質車輪:ナイロン6特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
  • 85x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ

    85x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RP-85D材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)570車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • 150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ

    150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    72日以内出荷
    仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-5材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
  • ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機

    ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)

    岡本工機(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
    材質ゴムベアリングベアリングなし
  • ステンレス用125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    ステンレス用125mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
  • 75mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    75mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • 100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    100mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
  • RR型 重荷重用MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    RR型 重荷重用MCナイロン車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
  • PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)

    PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
  • FA型 鉄製車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業)

    FA型 鉄製車輪(滑り軸受け)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)50質量(g)390車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ボス幅(mm)31使用ベアリング滑り軸受け(鋼板製)許容荷重(daN)60適合金具T、TN、JM、KH
  • 車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン

    車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車

    ナンシン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
  • MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VNシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901単体の車輪です。水中での使用も可能です。
    特性耐水性
  • 車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2 ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2

    ハンマーキャスター
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21ボス幅H(mm)24穴径d(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN ハンマーキャスター

    車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN

    ハンマーキャスター
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27適合品番E、ER、EA、EK、EU、EX、EN、420K、220Eボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
  • 車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入適合品番J、JR、JRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン

    車輪、ゴム(B入り)車

    ナンシン
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)
  • 車輪、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

    車輪、ゴム(グレー、B入り)車

    ナンシン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    STCシリーズ交換用
    仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り)適合品番STC・SKC・SKC-Tボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
  • 車輪(イモノ車輪) 446G-C ハンマーキャスター

    車輪(イモノ車輪) 446G-C

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)イモノRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(イモノ車輪) 426G-C ハンマーキャスター

    車輪(イモノ車輪) 426G-C

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
車輪のみ