絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(17)
- 60(9)
- 65(7)
- 75(38)
- 90(10)
- 100(35)
- 105(6)
- 110(3)
- 120(7)
- 125(3)
- 130(29)
- 150(46)
- 180(15)
- 200(41)
- 230(9)
- 250(20)
- 300(19)
- 360(5)
- 410(6)
- 460(5)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 27(5)
- 32(14)
- 34(6)
- 35(6)
- 38(8)
- 42(10)
- 45(13)
- 47(4)
- 50(6)
- 51(13)
- 57(4)
- 64(6)
- 65(7)
- 76(8)
- 89(8)
- 102(7)
- 125(4)
- 127(3)
- 150(3)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(3)
- ゴム(11)
- 鋳物(イモノ)(6)
許容荷重(daN)
- 78.4(6)
- 98(14)
- 127(4)
- 147(6)
- 176.4(7)
- 196(15)
- 245(10)
- 254.97(4)
- 294(9)
- 343(11)
- 352.8(8)
- 392(9)
- 470.719(5)
- 490(10)
- 588(7)
- 784(7)
- 980(6)
- 1225.83(4)
- 1372.9(4)
- 1470(5)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(3)
空気入り(3)
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(1)
- エスコ(182)
- ハンマーキャスター(103)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(58)
- ウカイ(岐阜産研工業)(48)
- ナンシン(46)
- カツヤマキカイ(16)
- 東正車輛(14)
- ユーエイキャスター(14)
- 岡本工機(13)
- イノアック(12)
- TRUSCO(10)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(10)
- 東北車輌(8)
- オーエッチ工業(7)
- HARAX(ハラックス)(7)
- エヌケーキャリーキャスター(4)
- 浪花製作所(3)
- 井口機工製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(17)
75(38)
90(10)
100(35)
130(29)
150(46)
180(15)
200(41)
250(20)
300(19)
車輪径(Φmm)をもっと見る

重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)
ヨドノ(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り
ヨドノ(3件のレビュー)¥2,188~税込¥2,407~1個当日出荷から5日以内出荷用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
重荷重用ゴム車輪(HB型)
ヨドノ(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
ナイロン車輪(ベアリング無)
ヨドノ¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から9日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
MCナイロン車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。材質車輪:MCナイロン
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ
ヨドノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から4日以内出荷ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
プレス金具用ウレタンゴム車輪
ヨドノ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプレス製ウレタン車輪です。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
ノーパンクタイヤ 固定
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入
ヨドノ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番132-0323材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)57許容荷重(daN)254.8車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入
ヨドノ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821
ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付
ヨドノ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。用途悪路での運搬用。トラスコ品番553-6292材質金具:スチール、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)65穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)125取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)98取付座A(mm)160車輪径D(Φmm)210取付ピッチX(mm)125取付座B(mm)160
ユニークタイヤ 車輪
ヨドノ¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 車輪
ヨドノ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
ヨドノ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-3873材質ホイル:FCD材質(車輪)ジェンゴム車輪幅(mm)51軸径d(Φmm)25ボス幅B(mm)63許容荷重(daN)307.2車輪径D(Φmm)250車輪タイプ単輪
枠なし L型
ヨドノ¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ 平型
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ コ型
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ V型
ヨドノ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ 平型
ヨドノ¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から4日以内出荷50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ コ型
ヨドノ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ V型
ヨドノ¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄