絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(179)
- ハンマーキャスター(102)
- ヨドノ(80)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(58)
- ウカイ(岐阜産研工業)(48)
- ナンシン(46)
- カツヤマキカイ(16)
- 東正車輛(14)
- ユーエイキャスター(13)
- 岡本工機(13)
- イノアック(12)
- TRUSCO(10)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(10)
- 東北車輌(8)
- オーエッチ工業(7)
- HARAX(ハラックス)(7)
- エヌケーキャリーキャスター(4)
- 浪花製作所(3)
- 井口機工製作所(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ハンマーキャスター・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ウカイ(岐阜産研工業)・ナンシン・カツヤマキカイ・東正車輛・ユーエイキャスター・岡本工機・イノアック・TRUSCO・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・東北車輌・オーエッチ工業・HARAX(ハラックス)・エヌケーキャリーキャスター・浪花製作所・井口機工製作所・ブランドをもっと見る
8ページ目: 車輪のみ
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型
イノアック¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
スーパーストロングプラスカイト車輪
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台8日以内出荷から11日以内出荷波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。材質プラスカイト特性耐熱性、耐寒性
スーパーストロングウレタン車輪
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷から8日以内出荷鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。材質ウレタン特性耐油性
キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46車輪タイプ空気入り
SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から35日以内出荷ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。特性静電気防止適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷車輪径(Φmm)200質量(g)1670車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)55使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)250適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
キャスター 434S0M-RB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
MC車輪 MC-STVNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602ST単体の車輪です。耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。特性耐水性
車輪(フェノール一体車輪・B入)562S-PB
ハンマーキャスター¥3,098~税込¥3,408~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)45ボス幅H(mm)49穴径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ナイロン一体車輪・B入)559P-NRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)21適合品番550P、550Rボス幅H(mm)24穴径d(Φmm)10.1RoHS指令(10物質対応)対応
車輪、ゴム(ステンレス金具)車
ナンシン¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷SU-STCシリーズ交換用仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番SU-STC・SU-SKC材質(ホイール)ステンレス
車輪、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷から8日以内出荷STHシリーズ交換用仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50適合品番STH・SKH
車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB
ハンマーキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ゴム車輪) 425S-WR
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
SW型特殊車輪(ツバナシ)
井口機工製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。形状ツバ無し![75x 32mm ナイロン車輪 [白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718477-180827-02.jpg)
75x 32mm ナイロン車輪 [白]
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MB-75軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)色ナチュラルホワイト許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)75質量(g)100材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性![50x 18mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718373-180827-02.jpg)
50x 18mm ナイロン車輪 [黒]
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MA-50軸径(Φmm)8長さ(mm)22(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)50質量(g)20材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
400x100mm エアー入車輪
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷エスコ品番EA986MV-400材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)400質量(g)2800材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層)車輪幅(mm)100ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-20~60車輪タイプ空気入り
220x 70mm エアー入車輪
エスコ¥9,860税込¥10,8461個翌日出荷エスコ品番EA986MW-220材質リム:スチール製(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)220質量(g)1100材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層)車輪幅(mm)65ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[30](タイヤ)車輪タイプ空気入り
180x 50mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-180材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)170車輪径(Φmm)180質量(g)1000材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性







































![75x 32mm ナイロン車輪 [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718477-180827-02.jpg)
![50x 18mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718373-180827-02.jpg)