絞り込み
呼び径(A)
- 50(1)
厚さ(mm)
- 3(1)
材質
- SUS316
- SUS304(30)
- SUS316L(16)
- その他(33)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(40)
- エラストマー(3)
- クロロプレンゴム(CR)(6)
- グラファイト(黒鉛)(10)
- ゴム(60)
- ニトリルゴム(NBR)(36)
- ノンアスベスト(24)
- フッ素ゴム(3)
- フッ素樹脂(7)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(182)
- 二トリルゴム(NBR)(214)
- 天然ゴム(NR)(12)
- 炭素繊維(7)
- 炭素鋼(35)
- 鉄(4)
- 材質をもっと見る
適合流体
- ガス(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 蒸気(1)
種別

フランジ用全面パッキン(1)
ブランド
- キッツエスシーティー(2)
- エスコ(1)
- コンサス(1)
キッツエスシーティー・エスコ・コンサス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ
コンサス¥4,410税込¥4,8511個7日以内出荷。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS316L![全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26436675-230518-02.jpg)
全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501枚翌日出荷一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に。圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ブラインドガスケット
キッツエスシーティー1個欠品中用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ブラインドガスケット材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ガスケット
キッツエスシーティー1個欠品中用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ガスケット材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合






![全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26436675-230518-02.jpg)