絞り込み
呼び径(A)
  • 50(1)
厚さ(mm)
  • 3(1)
材質
  • SUS316
  • SUS304(17)
  • SUS316L(16)
  • その他(8)
  • アルミニウム(1)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(30)
  • エラストマー(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(4)
  • グラファイト(黒鉛)(1)
  • ゴム(6)
  • シリカ繊維(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(31)
  • ノンアスベスト(6)
  • ポリエチレン(PE)(4)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(28)
  • 二トリルゴム(NBR)(10)
  • 合成ゴム(2)
  • 天然ゴム(NR)(5)
  • 炭素鋼(5)
  • 鋳鉄(2)
適合流体
  • ガス(1)
  • 水(1)
  • 油(1)
  • 蒸気(1)
種別
種別
フランジ用全面パッキン(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • コンサス(1)
エスコ・コンサス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
50(1)
  • 316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ コンサス

    316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ

    コンサス
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    7日以内出荷
    。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS316L
  • 全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ

    全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1枚
    翌日出荷
    一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に。圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
    種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5
フランジ用全面パッキン
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
フランジ用全面パッキン 材質:SUS316 【通販モノタロウ】 パッキン類