絞り込み
厚さ(mm)
  • 16
  • 0.5(5)
  • 0.8(5)
  • 1(32)
  • 1.3(12)
  • 1.5(280)
  • 1.6(17)
  • 2(177)
  • 2.3(7)
  • 2.8(19)
  • 3(283)
  • 3.2(11)
  • 4.5(21)
  • 5(10)
  • 6.4(7)
  • 7(11)
  • 10(7)
  • 13(15)
  • 14(26)
  • 15(11)
材質
  • 炭素繊維(1)
適合流体
  • 化学薬品(1)
  • (1)
  • (1)
  • 蒸気(1)
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業(10)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランドパッキン 6527L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6527L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022516FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022516FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004713厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-18
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE18021016FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE18021016FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004711厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-16
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004710厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-15
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE16019016FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE16019016FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):160●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004709厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-14
  • オイルシール UE型 UE19022516 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE19022516 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004601厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-05
  • オイルシール UE型 UE18021016 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE18021016 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004599厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-03
  • オイルシール UE型 UE17020016 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE17020016 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    10,980税込12,078
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004598厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-02
  • オイルシール UE型 UE14519016 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE14519016 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    6,898税込7,588
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):145●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004594厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-97
  • オイルシール UE型 UE11515016 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE11515016 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    27,980税込30,778
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):150●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004586厚さ(mm)16内径(Φmm)115アズワン品番67-4904-89
  • オイルシール AC型 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    6,898税込7,588
    1包(2個)
    10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類