絞り込み
厚さ(mm)
- 6
- 0.1(1)
- 0.3(3)
- 0.5(4)
- 0.6(4)
- 0.8(4)
- 1(10)
- 1.5(100)
- 1.6(11)
- 2(42)
- 2.8(11)
- 3(141)
- 3.2(2)
- 4(2)
- 4.5(14)
- 5(6)
- 5.5(5)
- 6.4(7)
- 6.5(2)
- 7(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- フッ素ゴム(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
特性
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 耐酸・アルカリ(1)
- 耐食(1)
ブランド
- 日本バルカー(1)
- 住友電工ファインポリマー(1)
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

スミフロンマッシュシール
住友電工ファインポリマー¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷材質フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
コードシールソフト(オーバル型)
日本バルカー¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付特性耐薬品性、耐熱性、耐食性