絞り込み
厚さ(mm)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 20.5(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25.5(1)
材質
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
  • 炭素繊維(2)
適合流体
  • 化学薬品(1)
  • (1)
  • (1)
  • 蒸気(1)
特性
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(122)
  • 日本バルカー(86)
  • ニチアス(83)
  • ダイコー(28)
  • Matex(25)
  • TRUSCO(10)
  • セキスイ(9)
  • アキツ(9)
  • ノーブランド(7)
  • アサヒAV(6)
  • スリーボンド(4)
  • 三桂製作所(4)
  • 日栄インテック(4)
  • ASK(3)
  • 旦暮商店(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • フロンケミカル(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6501L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
    用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • グランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。
    用途ビル用ポンプ長さ(m)3圧力~1.2MPaG周速~10m/spH範囲2~12
  • グランドパッキン 6527L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6527L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パッキン類

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,298税込10,228
    1箱
    32日以内出荷
    PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。
    用途ビル用ポンプ仕様PV値:9.8MPaG・m/s以下タイプシールパッキン圧力~1.2MPaG主要材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤流体温度(℃)~+200色調周速~10m/spH範囲2~12

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類