絞り込み
適合流体
- 化学薬品(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 蒸気(1)
特性
- 耐摩耗(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
材質
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
- 炭素繊維(2)
厚さ(mm)
- 5(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 14.5(1)
- 16(1)
- 17.5(1)
- 19(1)
- 20.5(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25.5(1)
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)
- モノタロウ(1)
- ニチアス(34)
- 日本バルカー(23)
- Matex(14)
- エスコ(11)
- 旦暮商店(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三桂製作所(2)
- ダイコー(1)
「適合流体」から絞り込む
化学薬品(1)
水(1)
油(1)
蒸気(1)

グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
グランドパッキン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から6日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプ長さ(m)3圧力~1.2MPaG周速~10m/spH範囲2~12
グランドパッキン 6527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から32日以内出荷材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
パッキン類
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,298税込¥10,2281箱32日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプ仕様PV値:9.8MPaG・m/s以下タイプシールパッキン圧力~1.2MPaG主要材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤流体温度(℃)~+200色調黒周速~10m/spH範囲2~12