絞り込み
適合流体
その他・アルカリ・ガス・スラリー・低温流体・冷媒・化学薬品・水・油・溶剤・炭化水素・空気・腐食性流体・蒸気・酸
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: パッキン類

パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
1,136件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットシート RS PRO グラファイト RS PROガスケットシート RS PRO グラファイトRS PRO
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ RS PROガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シールペースト 日本バルカーシールペースト日本バルカー(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
下乾性油質の接合剤に無機充填材と少量の溶剤を配合したものです。
用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、エチレン、ブタン、エタンなどの炭化水素を取り扱う場合で、フランジ表面に隙間腐食の発生を防ぎたいとき仕様薄茶色ペースト(充填材と少量の溶剤を配合)トラスコ品番437-3706薄茶温度(℃)(使用可能)-50~300
TOMBO No.9039炭素繊維パッキン ニチアスTOMBO No.9039炭素繊維パッキンニチアス
6,398税込7,038
1巻
当日出荷
PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)200適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
TOMBO No.9038ジーフロンパッキン ニチアスTOMBO No.9038ジーフロンパッキンニチアス
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)260使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツフランジパッキンJIS10K用 CRシリーズアキツ
919税込1,011
1枚
当日出荷
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393アズワン品番67-2335-55
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K)日本バルカー
369税込406
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)ダイコー
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98厚さ(mm)3呼び圧力10K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)ダイコー
63税込69特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
コードシール ソフト(断面丸形) 日本バルカーコードシール ソフト(断面丸形)日本バルカー
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)特性耐薬品性、耐熱性
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット Matex蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケットMatex(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
材質膨張黒鉛
スリーシートT型(低面圧用) スリーボンドスリーシートT型(低面圧用)スリーボンド
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から6日以内出荷
S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2寸法(mm)1000×1000(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100耐熱温度(℃)100
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233 日本バルカーグランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233日本バルカー
6,298税込6,928
1個
当日出荷から13日以内出荷
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体弁用適合流体(第1推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス(第2推奨製品)弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値0~14最高使用温度(℃)260
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ(1件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。 群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)
ゴムパッキンシート(NR) エスコゴムパッキンシート(NR)エスコ
1,560税込1,716
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質NR
高温用ガスケットペースト エスコ高温用ガスケットペーストエスコ
10,400税込11,440
1個
当日出荷
2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
クリーム使用温度範囲(℃)-200~900内容量(kg)2.5適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
130税込143
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプニチアス
799税込879
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート ニチアスクリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシートニチアス
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
標準グレードのジョイントシートです。 大口径のガスケット 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
エビロンガスケット EPDMゴム単体 ニチアスエビロンガスケット EPDMゴム単体ニチアス
309税込340
1枚
当日出荷から11日以内出荷
ゴムを打ち抜きガスケットよりさらに低面圧で安定したシール性が得られる
使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座
ナフロンファイバーパッキン-T ニチアスナフロンファイバーパッキン-Tニチアス
8,398税込9,238
1巻(3m)
5日以内出荷から23日以内出荷
PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。特性耐薬品性適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14
エスロンパッキン 10Kタイプ エスロンエスロンパッキン 10Kタイプエスロン
999税込1,099
1枚
当日出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。トラスコ品番322-8070材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3呼び径(B)4呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19外径(mm)208内径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)10
ゴムパッキンシート(CR) エスコゴムパッキンシート(CR)エスコ
4,930税込5,423
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質CR寸法(mm)1000×1000
ゴムパッキンシート(EPT) エスコゴムパッキンシート(EPT)エスコ
1,770税込1,947
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質EPT硬度(°)65±5
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ150A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,890税込2,079
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-72
1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
185税込204
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系
グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り) ダイコーグランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)ダイコー
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から9日以内出荷
膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパッキンです。 耐高温性能が高く耐薬品性・耐腐食性にも優れています。 気体・流体に対する優れたシール性があり、黒鉛特有の応力暖和及び復元性能にも優れています。
用途高温高圧用バルブ・熱媒体油用バルブ・高圧ガスバルブ材質膨張黒鉛・インコネル合金長さ(m)3使用温度範囲(℃)600
高性能一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー高性能一般用ノンアスジョイントシート日本バルカー
22,980税込25,278
1枚
5日以内出荷から15日以内出荷
耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。 特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。
用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。特性耐熱性、耐蒸気性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~214
ナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用) ニチアスナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用)ニチアス
9,798税込10,778
1巻(3m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 長期間、優れたシール性を維持します。 摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。特性耐熱性、耐薬品性適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14
ナフロンファイバーパッキン-G ニチアスナフロンファイバーパッキン-Gニチアス
9,998税込10,998特価
1巻(3m)
当日出荷から27日以内出荷
カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。 PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。
用途回転機器軸封スクリューフィーダー、攪拌軸、ポンプ
アラミドファイバーパッキン ニチアスアラミドファイバーパッキンニチアス
9,498税込10,448
1巻(3m)
当日出荷から8日以内出荷
他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。 他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。 耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。特性耐摩耗性、耐熱性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13
汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン Matex汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキンMatex
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
長さ(m)3
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262 日本バルカーグランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262日本バルカー
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。 耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。
用途腐食性流体、低・中周速回転軸用特性耐化学薬品性適合流体(第1推奨製品)酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6pH値0~14最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)5許容PV値(MPa・m/s)4.9
200g グランドパッキン エスコ200g グランドパッキンエスコ(1件のレビュー)
5,500税込6,050
1箱(200g)
当日出荷
どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。
エスコ品番EA351BB-1使用温度範囲(℃)-200~300
グランドパッキン 6527L PILLAR(旧:日本ピラー工業)グランドパッキン 6527LPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から32日以内出荷
長さ(m)3
PTFE PK 10K セキスイPTFE PK 10Kセキスイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
肉厚t(mm)3
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカーグランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用日本バルカー
9,098税込10,008
1巻
当日出荷
熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
長さ(m)3適合流体水、油、ケミカル流体特性耐薬品
ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径15A日本バルカー
539税込593
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2呼び径(A)15内径(mm)22
ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径100A日本バルカー
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4呼び径(A)100内径(mm)115

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類