絞り込み
厚さ(mm)
- 0.4
- 0.5(5)
- 0.8(5)
- 1(32)
- 1.3(12)
- 1.5(280)
- 1.6(17)
- 2(179)
- 2.3(7)
- 2.8(19)
- 3(282)
- 3.2(11)
- 4.5(21)
- 5(10)
- 6.4(7)
- 7(11)
- 10(7)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 16(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- スリーボンド(1)
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

スリーシートF型(超低面圧用)
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781枚6日以内出荷極めて低い締付面圧でも粘性体がにじみでてくるように考慮されてあり面圧が不均一で低い接合面でも効果を発揮します。寸法(mm)900×1000仕様締付面圧基準:30~80kg/cm2色マークなし使用温度範囲(℃)-40~100