絞り込み
厚さ(mm)
- 0.63
- 0.5(5)
- 0.8(5)
- 1(32)
- 1.3(12)
- 1.5(281)
- 1.6(17)
- 2(179)
- 2.3(7)
- 2.8(19)
- 3(282)
- 3.2(12)
- 4.5(21)
- 5(10)
- 6.4(7)
- 7(11)
- 10(7)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 16(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
適合流体
- アルカリ(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 酸(1)
ブランド
- エスコ(1)
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

シートパッキン (超低面圧用)
エスコ¥5,730税込¥6,3031枚翌々日出荷長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を含浸。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。超低面圧用。材質液状ガスケット含浸特殊紙使用温度範囲(℃)-40~100締付け能力【面圧基準】40~80(kg/cm2)適合流体油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤サイズ(mm)1000×1000