絞り込み
ブランド
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
適合流体
その他・アルカリ・ガス・スラリー・低温流体・冷媒・化学薬品・水・油・溶剤・炭化水素・空気・腐食性流体・蒸気・酸
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: パッキン類

1,143件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ65A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
2,340税込2,574
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-60
50A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ50A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
1,650税込1,815
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-59
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
1,170税込1,287
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-58
25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
935税込1,029
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-56
150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
4,190税込4,609
1枚
欠品中
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-52
150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
3,110税込3,421
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-40
80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-37
40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
625税込688
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-34
25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
475税込523
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-32
150A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ150A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
3,390税込3,729
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-79
50A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ50A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-38
80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,480税込1,628
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-16
125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,980税込2,178
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-06
40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
495税込545
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-01
150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,780税込1,958
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-94
125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,370税込1,507
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-93
15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
170税込187
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-84
32A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ32A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
290税込319
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-39
80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
1,650税込1,815
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-09
15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
200税込220
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-02
1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
185税込204
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5適合流体水系、油系、ガス系
8A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ8A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
55税込61
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-63
高温用 特殊耐熱ガラスパッキン Matex高温用 特殊耐熱ガラスパッキンMatex
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
長さ(m)3使用温度範囲(℃)700
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400) ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)ダイコー
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。厚さ(mm)4.5使用圧力10K
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプニチアス
299税込329
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプ ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプニチアス
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)大阪魂
32税込35特価
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
角打パッキン-G ニチアス角打パッキン-Gニチアス
87,980税込96,778
1巻(30m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した角打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8520に比べ、シール性があがりました。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)断面タイプ正方形
丸打パッキン ニチアス丸打パッキンニチアス
149,800税込164,780
1巻(30m)ほか
5日以内出荷
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組した丸打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形材質金属線で補強したアルカリアースシリケートウール
蒸気用定摺動汎用グランドパッキン Matex蒸気用定摺動汎用グランドパッキンMatex
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から5日以内出荷
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに材質PTFEフィルム、膨張黒鉛仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s
65A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ65A 蒸気用ユニオンパッキンエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351DL-65
[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
6,670税込7,337
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351DK-150
[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA351DK-15
[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351DJ-25
[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
呼び径(A)20エスコ品番EA351DJ-20
[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351DJ-125
80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CN-80
40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA351CN-40
20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
呼び径(A)20エスコ品番EA351CN-20
100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
呼び径(A)100エスコ品番EA351CN-100

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類