絞り込み
電源(V)
- 12
- 100/200(13)
- 200/220(4)
- 400/440/460(4)
- 380/400/415(4)
- 3(20)
- 5(34)
- 6(21)
- 24(248)
- 100(154)
- 100~120(7)
- 110(41)
- 200(39)
- 200~220(3)
- 200~240(8)
- 220(16)
- 380~415(3)
- 380~460(4)
- -(6)
- その他(150)
- 電源(V)をもっと見る
ブランド
- SMC(79)
- 日東工器(6)
真空ポンプとはゴム薄膜などの運動を利用して排気を行い、真空状態を作りだし有害な気体を収集したり液体を引き込んだりするポンプ。食品などの工場や建築現場、また医療現場、飛行機など長距離の移動に利用する乗り物のトイレなど幅広い分野で利用されている商品です。真空ポンプにはドライ真空ポンプ、油回転真空ポンプ、ダイアフラム方式液体ポンプなど駆動部分に油や水などの液体を使用するものやローターを高速回転させて真空状態を作りだすものなどの種類があります。小型タイプのものもあり、使用する場所や目的などでどのタイプの真空ポンプを使うのかを決める必要があるので購入時に注意が必要です。
「電源(V)」から絞り込む
3(20)
5(34)
6(21)
12
24(248)
100(154)
110(41)
200(39)
220(16)
その他(150)
電源(V)をもっと見る

DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ
日東工器(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から8日以内出荷電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
真空ユニット ZK2-V
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
Z Series(ZR1)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
真空ポンプ/コンプレッサー
日東工器¥34,980税込¥38,4781個当日出荷DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}最高圧力150kPa定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)5000(MTTF)吸入口サイズΦ6.8(外径)リード線長さ(mm)360±20吐出口径Φ6.8(外径)取付幅(mm)37.5使用圧力範囲(kPa)-60.0~150取付長(mm)36.5
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ボディ形式マニホールド用
ポンプ駆動電源
日東工器¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷から8日以内出荷質量(g)700本体寸法(mm)W100×L190×H47(突起物を除く)出力電圧(V)AC100(固定)出力周波数(Hz)10~120
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZA - 小型真空ユニット/単体
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0632)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0621)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0611)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0511)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0431)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422)
SMC¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(2) 単体(PV、PD個別ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0421)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0411)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0020)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
大型真空ユニット ZR120
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR115
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR113
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷から51日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR100
SMC¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷から17日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB062
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)0.6ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
真空ユニット(ZX1102-K~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1101-K16~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準
真空ユニット(ZX1071-K1~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1051-K1~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1051-J~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX100-K3~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX100-K16~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8