絞り込み
電源(V)
- 115/200(1)
- 230/380(1)
- 100/115(1)
- 200/220(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 400(1)
- 415(1)
- 460(1)
ブランド
- アネスト岩田
- BBKテクノロジーズ(3)
- EDWARDS(10)
- KNF(5)
- NORGREN(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- Rocker(3)
- SMC(473)
- ULVAC(アルバック)(58)
- アズワン(28)
- イチネンTASCO(4)
- ウェルチ(ガードナー・デンバー)(3)
- エクセン(2)
- エスコ(5)
- オリオン機械(32)
- ミツミ販売(4)
- 佐藤真空(19)
- 日東工器(16)
- 神港精機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「電源(V)」から絞り込む
230/380(1)
100/115(1)
200/220(1)
100(1)
200(1)
220(1)
230(1)
400(1)
415(1)
460(1)

オイルフリー真空ポンプ
アネスト岩田¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から50日以内出荷ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
オイルフリー真空ポンプ
アネスト岩田¥479,800税込¥527,7801台40日以内出荷タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備材質バックアップ:フッ素ゴム幅(mm)221質量(kg)17高さ(mm)218奥行(mm)380電圧(V)単相:100、115/200、230到達圧力(Pa)50排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120到達真空度(kPa)≦50(Pa)冷却方式空冷騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)吐出口径NW16電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)標準装備品エアフラッシュ口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16RoHS指令(10物質対応)対応水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)エアフラッシュ量(L/min)5吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形