絞り込み
タイプ
- CR123A
- 2CR5(3)
- CR2(4)
- CR123(1)
- CR-P2(3)
- CR-V3(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
カメラ用電池は、電力を供給する電力機器の中で、カメラに用いる電池ことです。カメラに電池を取り付け、電力を供給して使用できるようにしています。日常的に必要なカメラを使用する、あらゆる場所で用いられています。広い温度で使用できるだけでなく、大容量や大電流が必要となるカメラの使用を目的としているため、安定感のある放電が特徴です。他の電池とは異なり、使用目的をカメラのみに焦点を置いていて、カメラに合わせた多様な電池があります。

カメラ用リチウム電池 CR123A
(30件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh