カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 3
- 2.5(36)
- 4(88)
- 5(90)
- 6(85)
- 6.3(44)
- 7(34)
- 8(110)
- 9(42)
- 10(98)
- 12(86)
- 14(61)
- 15(30)
- 16(78)
- 18(63)
- 20(72)
- 22(62)
- 25(35)
- 27(38)
- 30(44)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 6.1(4)
- 8.7(4)
- 9(4)
- 9.5(4)
- 10(7)
- 10.1(4)
- 11(4)
- 11.1(4)
- 12(6)
- 12.6(4)
- 13(4)
- 14.6(4)
- 15(5)
- 17.1(4)
- 17.5(4)
- 20.6(4)
- 24.6(4)
- 29.6(4)
- 36.1(4)
- 44.7(4)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.16(2)
- 0.2(10)
- 0.23(9)
- 0.25(1)
- 0.26(4)
- 0.29(7)
- 0.3(9)
- 0.32(8)
- 0.35(10)
- 0.4(11)
- 0.45(7)
- 0.5(13)
- 0.7(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(13)
引張ばね(引きばね)(9)
ばね定数(N/mm)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.06(2)
- 0.07(3)
- 0.08(2)
- 0.098(4)
- 0.11(3)
- 0.118(4)
- 0.13(2)
- 0.15(2)
- 0.2(3)
- 0.23(2)
- 0.235(3)
- 0.27(2)
- 0.31(2)
- 0.412(3)
- 0.49(4)
- 0.628(2)
- 0.765(2)
- 0.785(2)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ばね鋼(1)
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(23)
- 鉄(13)
ばね鋼・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 0.36(1)
- 0.49(2)
- 0.59(2)
- 0.64(1)
- 0.69(4)
- 0.74(1)
- 0.96(1)
- 0.98(8)
- 1.18(1)
- 1.31(1)
- 1.47(2)
- 1.96(4)
- 2(2)
- 2.55(4)
- 3.23(3)
- 8.8(4)
- 10.69(2)
- 11.8(2)
- 12.75(2)
- 13.7(2)
- 許容荷重(N)をもっと見る
0.36・0.49・0.59・0.64・0.69・0.74・0.96・0.98・1.18・1.31・1.47・1.96・2・2.55・3.23・8.8・10.69・11.8・12.75・13.7・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- KSSC(ケーエス産業)(5)
- TRUSCO(4)
- WAKI(和気産業)(2)
- アキュレイト(4)
- エスコ(11)
- サミニ(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- タカノ(4)
- ツチノ(1)
- ハイロジック(1)
- 東京発条製作所(4)
- 東発(2)
KSSC(ケーエス産業)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アキュレイト・エスコ・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・タカノ・ツチノ・ハイロジック・東京発条製作所・東発
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。材質SUS304WPBばねの種類引張コイルばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線コイルばね LR(ロングサイズ)
東京発条製作所¥1,898税込¥2,0881パック(2個)当日出荷から4日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。自由長(mm)300
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥829~税込¥912~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
3.0x9.5mm押しスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VC-9.5材質ステンレス製高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26線径(Φmm)0.35外径(Φmm)3総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)4.2ばねの種類押しばね
3.0x 7mm 押しスプリング
エスコ(2件のレビュー)¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VC-7材質ステンレス製高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3総巻数(巻)8.0密着高さ(mm)2.88ばねの種類押しばね
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ
東発¥1,598税込¥1,7581箱(2個)当日出荷から4日以内出荷材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300
3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-22材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)1.8許容荷重時高さ(mm)2.83
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-25材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.785許容荷重(N)2.55巻方向右密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)3.75
3.0x 9mm 押しスプリング
エスコ¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VC-9材質ステンレス製高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3総巻数(巻)9.5密着高さ(mm)3.05ばねの種類押しばね
3.0x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-23材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.118許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)4.67