絞り込み
外径(Φmm)
- 1.12(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3.45(2)
- 3.5(2)
- 3.52(3)
- 4(2)
- 25.5(1)
自由長(mm)
- 11.6
- 15(120)
- 20(148)
- 25(214)
- 30(201)
- 35(185)
- 40(193)
- 45(182)
- 50(212)
- 55(159)
- 60(194)
- 65(162)
- 70(188)
- 75(167)
- 80(186)
- 90(178)
- 100(189)
- 125(138)
- 150(149)
- 175(103)
- 200(129)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.12(2)
- 0.2(2)
- 0.23(2)
- 0.25(2)
- 0.29(2)
- 0.32(3)
- 0.35(2)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(1)
引張ばね(引きばね)(7)
ばね定数(N/mm)
- 0.02254(1)
- 0.023(1)
- 0.028(1)
- 0.02842(1)
- 0.05194(1)
- 0.052(1)
- 0.0588(1)
- 0.059(1)
- 0.1764(1)
- 0.177(2)
- 0.22442(1)
- 0.225(1)
- 0.27(2)
- 25.4(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- 鉄(1)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 0.21(1)
- 0.3038(1)
- 0.32(1)
- 0.34(1)
- 0.54(1)
- 0.56(1)
- 0.637(1)
- 0.64(1)
- 0.8624(1)
- 0.88(1)
- 0.882(1)
- 0.9(1)
- 1.16(1)
- 1.37(1)
- 1.813(1)
- 1.86(2)
- 2.156(1)
- 2.16(1)
- 2.9(2)
- 95(1)
0.21・0.3038・0.32・0.34・0.54・0.56・0.637・0.64・0.8624・0.88・0.882・0.9・1.16・1.37・1.813・1.86・2.156・2.16・2.9・95
ブランド
- アキュレイト(3)
- 東京発条製作所(2)
- KSSC(ケーエス産業)(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TRUSCO(1)
アキュレイト・東京発条製作所・KSSC(ケーエス産業)・サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング
サンエス(昌和発條製作所)¥1,150税込¥1,2651個当日出荷から7日以内出荷コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。ばねの種類圧縮ばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Jスプリング JBシリーズ JB-66
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)11.6初張力(N)0.29総巻数(巻)14.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用長さ(mm)21