絞り込み
外径(Φmm)
- 1.8(2)
- 1.92(3)
- 4(2)
- 5(4)
自由長(mm)
- 15.8
- 15(120)
- 20(148)
- 25(214)
- 30(201)
- 35(184)
- 40(194)
- 45(182)
- 50(212)
- 55(159)
- 60(195)
- 65(163)
- 70(187)
- 75(167)
- 80(185)
- 90(178)
- 100(189)
- 125(138)
- 150(149)
- 175(103)
- 200(129)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.2(2)
- 0.29(2)
- 0.32(3)
- 0.4(4)
ばねの種類
引張ばね(引きばね)(7)
ばね定数(N/mm)
- 0.04(2)
- 0.0539(1)
- 0.054(1)
- 0.141(2)
- 0.14112(1)
- 0.55566(1)
- 0.556(2)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- 鉄(1)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 0.58(1)
- 0.882(1)
- 0.93(1)
- 1.47(2)
- 1.57(1)
- 2.31(1)
- 2.646(1)
- 2.65(2)
- 3.33(2)
- 3.626(1)
0.58・0.882・0.93・1.47・1.57・2.31・2.646・2.65・3.33・3.626
ブランド
- 東京発条製作所(2)
- アキュレイト(2)
- KSSC(ケーエス産業)(2)
- TRUSCO(1)
- SHK(1)
東京発条製作所・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・TRUSCO・SHK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
Jスプリング JBシリーズ JB-73
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)15.8初張力(N)0.1総巻数(巻)27.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.47使用長さ(mm)47.9