絞り込み
外径(Φmm)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(5)
- 7(4)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(2)
- 16(3)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 26(1)
- 50(10)
- 60(10)
- 69.3(2)
- 110(2)
自由長(mm)
- 500
- 15(120)
- 20(148)
- 25(214)
- 30(201)
- 35(185)
- 40(194)
- 45(182)
- 50(212)
- 55(159)
- 60(195)
- 65(163)
- 70(188)
- 75(167)
- 80(187)
- 90(178)
- 100(189)
- 125(137)
- 150(149)
- 175(103)
- 200(129)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.2(4)
- 0.26(5)
- 0.3(5)
- 0.35(4)
- 0.4(5)
- 0.45(4)
- 0.5(5)
- 0.6(5)
- 0.7(4)
- 0.8(3)
- 0.9(4)
- 1(6)
- 1.2(6)
- 1.4(3)
- 1.6(4)
- 1.8(2)
- 2(3)
- 2.6(1)
- 6.3(2)
- 10(2)
- 線径(Φmm)をもっと見る
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(2)
引張ばね(引きばね)(5)
強力ばね(9)
ばね定数(N/mm)
- 0.0003(3)
- 0.0006(2)
- 0.0009(3)
- 0.001(2)
- 0.0011(2)
- 0.0021(3)
- 0.0022(2)
- 0.0024(2)
- 0.0037(2)
- 0.0038(2)
- 0.0055(2)
- 0.0067(2)
- 0.0096(2)
- 0.0114(2)
- 0.0131(2)
- 7.84(3)
- 12.75(2)
- 16.56(2)
- 18.05(2)
- 23.83(2)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(10)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
その他・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 0.36(2)
- 0.49(2)
- 0.84(2)
- 0.88(2)
- 0.96(2)
- 1.07(2)
- 1.18(2)
- 1.31(2)
- 1.58(2)
- 1.64(2)
- 1.8(2)
- 4.04(4)
- 10.06(2)
- 10.1(2)
- 11.03(2)
- 11.42(2)
- 12.63(2)
- 12.96(2)
- 13.08(2)
- 14.91(2)
- 許容荷重(N)をもっと見る
0.36・0.49・0.84・0.88・0.96・1.07・1.18・1.31・1.58・1.64・1.8・4.04・10.06・10.1・11.03・11.42・12.63・12.96・13.08・14.91・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- 東京発条製作所(9)
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
- TRUSCO(2)
- SAMSOL(2)
- KSSC(ケーエス産業)(2)
- アキュレイト(1)
- サミニ(1)
東京発条製作所・サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・アキュレイト・サミニ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1袋(1個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用色黄
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,511~税込¥1,662~1個当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
強力ばね TL(軽荷重) TL60-500
東京発条製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)23.83自由長(mm)500外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL50-500
東京発条製作所¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)16.56自由長(mm)500外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF50-500
東京発条製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)7.84自由長(mm)500外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF60-500
東京発条製作所¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)11.29自由長(mm)500外径(mm)60内径(mm)33ばねの種類強力ばね
強力ばねα TLR TLR50-500
東京発条製作所¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。色青色ばね定数(N/mm)12.75自由長(mm)500外径(mm)50内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばねα TLR TLR60-500
東京発条製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。色青色ばね定数(N/mm)18.05自由長(mm)500外径(mm)60内径(mm)35ばねの種類強力ばね
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,986~税込¥2,185~1個3日以内出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね