絞り込み
外径(Φmm)
- 2.5(1)
- 3.2(3)
- 5(3)
- 19(1)
- 21(1)
自由長(mm)
- 9.5(2)
- 23.6(2)
- 300(1)
- 450(1)
線径(Φmm)
- 0.2(3)
- 0.3(1)
- 0.35(3)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
ばねの種類
トーションばね(ねじりばね)(1)
引張ばね(引きばね)(3)
ばね定数(N/mm)
- 0.031
- 0.02(19)
- 0.03(29)
- 0.04(27)
- 0.05(33)
- 0.07(30)
- 0.08(24)
- 0.09(31)
- 0.1(34)
- 0.11(31)
- 0.12(18)
- 0.13(26)
- 0.15(26)
- 0.18(27)
- 0.23(22)
- 0.29(22)
- 0.36(26)
- 0.43(23)
- 0.47(18)
- 0.49(25)
- 0.5(20)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(1)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 0.29(1)
- 0.54(3)
- 0.98(1)
- 1.77(3)
0.29・0.54・0.98・1.77
ブランド
- エスコ(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- アキュレイト(1)
- サミニ(1)
エスコ・サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・アキュレイト・サミニ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ねじりコイルばね Cタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から13日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
3.2x0.2 / 9.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-31高さ(mm)9.5ばね定数(N/mm)0.031フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.54初張力(N)0.059フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)24.8
5.0x0.35/ 23.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-107高さ(mm)23.6ばね定数(N/mm)0.031フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.77初張力(N)0.226フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)72.7