絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.3(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 21(1)
自由長(mm)
  • 3.7(1)
  • 8.5(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 13.5(2)
  • 15(2)
  • 15.8(2)
  • 17.5(2)
  • 18.5(2)
  • 20.7(2)
  • 22(2)
  • 22.9(2)
  • 32.7(2)
  • 37.6(2)
  • 350(1)
  • 900(1)
線径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(4)
  • 0.23(3)
  • 0.26(2)
  • 0.29(3)
  • 0.3(11)
  • 0.32(2)
  • 0.4(6)
  • 0.45(2)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(7)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(7)
ばね定数(N/mm)
  • 0.04
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.05(33)
  • 0.07(30)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(34)
  • 0.11(31)
  • 0.12(18)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.18(27)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.47(18)
  • 0.49(25)
  • 0.5(20)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(16)
  • 鉄すべて(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 0.1(1)
  • 0.16(1)
  • 0.64(2)
  • 0.74(2)
  • 0.88(2)
  • 0.98(2)
  • 1.13(2)
  • 1.18(2)
  • 1.47(2)
  • 1.67(2)
  • 1.79(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.9(2)
  • 3.4(2)
0.1・0.16・0.64・0.74・0.88・0.98・1.13・1.18・1.47・1.67・1.79・2・2.5・2.9・3.4
ブランド
  • 東京発条製作所(13)
  • サミニ(5)
  • アキュレイト(4)
  • エスコ(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(3)
  • TRUSCO(2)
  • ツチノ(1)
東京発条製作所・サミニ・アキュレイト・エスコ・サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・ツチノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじりスプリング サミニ

    ねじりスプリング

    サミニ(47件のレビュー)
    859税込945
    1袋(4個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
  • ねじりスプリング  巻き方向左 サミニ

    ねじりスプリング 巻き方向左

    サミニ(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーターばね サミニ

    ガーターばね

    サミニ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から114日以内出荷
    ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス引きバネ ツチノ

    ステンレス引きバネ

    ツチノ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りばね サミニ

    吊りばね

    サミニ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
    ばねの種類引張ばね材質亜鉛メッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Bタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • トーションばね(ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(ステンレス)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCO

    トーションばね(ステンレス) 180°タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
  • 精密引張スプリング(22-B120~22-B444) サミニ

    精密引張スプリング(22-B120~22-B444)

    サミニ(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(4個)
    5日以内出荷
    ステンレス製の引張ばねです。
    ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)

    アキュレイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションバネ (左右各1) エスコ

    トーションバネ (左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1パック
    翌日出荷
    右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jスプリング JBシリーズ JB-79 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-79

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)20.7初張力(N)0.15総巻数(巻)40.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2使用長さ(mm)61.7
  • Jスプリング JBシリーズ JB-8 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-8

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)10初張力(N)0.06総巻数(巻)27.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用長さ(mm)27
  • Jスプリング JBシリーズ JB-73 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-73

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)15.8初張力(N)0.1総巻数(巻)27.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.47使用長さ(mm)47.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-53 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-53

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)13.5初張力(N)0.08総巻数(巻)27.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.18使用長さ(mm)40.4
  • Jスプリング JBシリーズ JB-5 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-5

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)15初張力(N)0.1総巻数(巻)57.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)34.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-59 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-59

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)18.5初張力(N)0.13総巻数(巻)40.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.67使用長さ(mm)52.7
  • Jスプリング JBシリーズ JB-28 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-28

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)12初張力(N)0.07総巻数(巻)27.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用長さ(mm)34.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-21 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-21

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)8.5初張力(N)0.04総巻数(巻)14.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.64使用長さ(mm)23
  • Jスプリング JBシリーズ JB-133 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-133

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)22.9初張力(N)0.16総巻数(巻)27.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.4使用荷重(N)2.5使用長さ(mm)73.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-110 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-110

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)32.7初張力(N)0.23総巻数(巻)57.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)2.9使用長さ(mm)102.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-15 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-15

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)17.5初張力(N)0.11総巻数(巻)57.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.13使用長さ(mm)46.8
  • Jスプリング JBシリーズ JB-140 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-140

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)37.6初張力(N)0.26総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.45使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)126.8
  • 3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-305内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)135
  • 3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-304内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)90
バネ