絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.76(1)
  • 2.2(1)
  • 2.75(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 4.4(2)
  • 5(1)
  • 6.3(5)
  • 6.8(1)
  • 8(2)
自由長(mm)
  • 8.3(1)
  • 12(1)
  • 17.5(1)
  • 20(2)
  • 22.3(2)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40.1(2)
  • 43(2)
  • 53(2)
線径(Φmm)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.32(2)
  • 0.4(5)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
ばねの種類
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(8)
ばね定数(N/mm)
  • 0.043
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(33)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(34)
  • 0.11(31)
  • 0.12(18)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.18(27)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.47(18)
  • 0.49(25)
  • 0.5(20)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(9)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 0.29(1)
  • 0.46(1)
  • 0.49(1)
  • 0.72(1)
  • 0.76(1)
  • 1.13(1)
  • 1.18(1)
  • 1.48(2)
  • 1.78(1)
  • 2.06(3)
  • 2.89(2)
  • 3.44(2)
  • 3.761(1)
  • 4.65(2)
0.29・0.46・0.49・0.72・0.76・1.13・1.18・1.48・1.78・2.06・2.89・3.44・3.761・4.65
ブランド
  • アキュレイト(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
  • サミニ(1)
アキュレイト・サンエス(昌和発條製作所)・エスコ・TRUSCO・KSSC(ケーエス産業)・サミニ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    899税込989
    1袋(4個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト

    引張コイルばね Eシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
    材質SUS304WPBばねの種類引張コイルばね
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)

    アキュレイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 6.3x0.4 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.4 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-132材質SUS304高さ(mm)22.3線径(Φmm)0.4外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.043フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.06初張力(N)0.245フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)64.4
バネ