絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.36(1)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 8.63(1)
  • 9(3)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 16(2)
自由長(mm)
  • 4.1(1)
  • 5(2)
  • 7.5(2)
  • 10.2(2)
  • 13.2(2)
  • 15(3)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 48.3(2)
  • 50(1)
  • 99(2)
  • 100(2)
線径(Φmm)
  • 0.16(1)
  • 0.2(2)
  • 0.23(2)
  • 0.29(2)
  • 0.32(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(2)
  • 0.5(1)
  • 0.55(3)
  • 0.6(2)
  • 0.63(1)
  • 0.65(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.6(2)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(5)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(3)
ばね定数(N/mm)
  • 0.31
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(33)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(34)
  • 0.11(31)
  • 0.12(18)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.18(27)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.47(18)
  • 0.49(25)
  • 0.5(20)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリアセタール(1)
  • (1)
ステンレス・樹脂・鉄
許容荷重(N)
  • 0.40(1)
  • 0.63(1)
  • 0.83(2)
  • 1.23(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.9(2)
  • 3.4(2)
  • 4.4(2)
  • 5.4(2)
  • 5.9(2)
  • 7.312(1)
  • 7.4(2)
  • 7.8(2)
  • 15.2(2)
  • 43(2)
0.40・0.63・0.83・1.23・2・2.5・2.9・3.4・4.4・5.4・5.9・7.312・7.4・7.8・15.2・43
ブランド
  • 東京発条製作所(15)
  • サミニ(3)
  • ノーブランド(1)
  • ツチノ(1)
  • アキュレイト(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
東京発条製作所・サミニ・ノーブランド・ツチノ・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(4個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    109税込120
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ

    圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

    サミニ(15件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
    ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨あり
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • ステンレス押しバネ ツチノ

    ステンレス押しバネ

    ツチノ(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類押しばね
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)

    アキュレイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • プラばね(ポリアセタール) ノーブランド

    プラばね(ポリアセタール)

    ノーブランド
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール
  • Jスプリング JBシリーズ JB-86 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-86

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)13.2初張力(N)0.38総巻数(巻)14.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)22.9
  • Jスプリング JAシリーズ JA-241 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-241

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)30総巻数(巻)8外径(mm)9内径(mm)7.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)5.9使用たわみ(mm)18.8
  • Jスプリング JAシリーズ JA-211 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-211

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)25総巻数(巻)8外径(mm)8内径(mm)6.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用たわみ(mm)17.2
  • Jスプリング JAシリーズ JA-93 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-93

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)15総巻数(巻)10.5外径(mm)4内径(mm)3.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)9.4
  • Jスプリング JAシリーズ JA-295 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-295

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)35総巻数(巻)8外径(mm)11内径(mm)9.6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)25
  • Jスプリング JAシリーズ JA-43 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-43

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)15総巻数(巻)11.75外径(mm)3内径(mm)2.42入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)2使用たわみ(mm)6.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-247 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-247

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)35総巻数(巻)10.5外径(mm)9内径(mm)7.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)23.4
  • Jスプリング JBシリーズ JB-278 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-278

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)48.3初張力(N)1.94総巻数(巻)27.5外径(mm)11入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)91.4
  • Jスプリング JBシリーズ JB-324 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-324

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)99初張力(N)4.7総巻数(巻)40.5外径(mm)16入数(個)2線径(mm)1.6使用荷重(N)43使用長さ(mm)222.3
  • Jスプリング JBシリーズ JB-41 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-41

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)10.2初張力(N)0.28総巻数(巻)14.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.5使用長さ(mm)17.1
  • Jスプリング JAシリーズ JA-123 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-123

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)25総巻数(巻)13.75外径(mm)5内径(mm)4.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)14.1
  • Jスプリング JAシリーズ JA-15 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-15

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)7.5総巻数(巻)8.5外径(mm)2.5内径(mm)2.04入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.23使用たわみ(mm)3.9
  • Jスプリング JAシリーズ JA-10 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-10

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)5総巻数(巻)5.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)2.7
バネ