絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.5(10)
自由長(mm)
  • 4.5(3)
  • 5(2)
  • 7.5(2)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 15(2)
線径(Φmm)
  • 0.2(10)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(4)
ばね定数(N/mm)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.1764(1)
  • 0.177(3)
  • 0.19(2)
  • 0.31(2)
  • 0.3234(1)
  • 0.324(3)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(5)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 0.83
  • 0.78(18)
  • 0.98(27)
  • 1.18(22)
  • 1.47(26)
  • 2(29)
  • 2.5(25)
  • 2.9(24)
  • 3.4(29)
  • 3.9(28)
  • 4.4(24)
  • 5.4(29)
  • 5.9(28)
  • 6.4(24)
  • 7.4(23)
  • 7.8(28)
  • 8.3(20)
  • 9.8(21)
  • 10.8(18)
  • 13.7(20)
  • 15.2(21)
ブランド
  • 東京発条製作所(5)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • アキュレイト(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
東京発条製作所・エスコ・TRUSCO・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
  • 2.5x0.2 /  4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.2 / 4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-11高さ(mm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.324許容荷重(N)0.83巻方向密着高さ(mm)1.3許容荷重時高さ(mm)1.92
  • 2.5x0.2 /  8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.2 / 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-13高さ(mm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.177許容荷重(N)0.83巻方向密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)3.28
  • Jスプリング JAシリーズ JA-11 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-11

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)7.5総巻数(巻)7.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)4.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-13 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-13

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)15総巻数(巻)13.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)8.5
  • Jスプリング JAシリーズ JA-10 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-10

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)5総巻数(巻)5.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)2.7
  • Jスプリング JAシリーズ JA-12 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-12

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.15自由長(mm)10総巻数(巻)9.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)5.7
バネ