絞り込み
外径(Φmm)
  • 2(14)
  • 2.5(4)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
自由長(mm)
  • 5.5(1)
  • 6.5(2)
  • 6.8(2)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 8.6(1)
  • 9(2)
  • 11.5(1)
  • 11.6(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 16.2(2)
  • 19(3)
  • 21(1)
  • 500(2)
線径(Φmm)
  • 0.2(17)
  • 0.23(1)
  • 0.26(4)
  • 0.29(1)
  • 0.32(1)
  • 0.35(2)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(3)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(5)
ばね定数(N/mm)
  • 0.0006(2)
  • 0.038(3)
  • 0.04(2)
  • 0.059(2)
  • 0.06(1)
  • 0.0686(1)
  • 0.069(3)
  • 0.08(2)
  • 0.094(2)
  • 0.098(1)
  • 0.12(2)
  • 0.127(1)
  • 0.147(3)
  • 0.16(2)
  • 0.2058(1)
  • 0.206(3)
  • 0.275(1)
  • 0.579(1)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(13)
  • (1)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 0.88
  • 0.78(18)
  • 0.98(27)
  • 1.18(22)
  • 1.47(26)
  • 2(29)
  • 2.5(25)
  • 2.9(24)
  • 3.4(29)
  • 3.9(28)
  • 4.4(24)
  • 5.4(29)
  • 5.9(28)
  • 6.4(24)
  • 7.4(23)
  • 7.8(28)
  • 8.3(20)
  • 9.8(21)
  • 10.8(18)
  • 13.7(20)
  • 15.2(21)
ブランド
  • エスコ(6)
  • 東京発条製作所(6)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • アキュレイト(2)
  • KSSC(ケーエス産業)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ハイロジック(1)
エスコ・東京発条製作所・サンエス(昌和発條製作所)・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・TRUSCO・ハイロジック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト

    引張コイルばね Eシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
  • Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • ステンレス引バネ ハイロジック

    ステンレス引バネ

    ハイロジック(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ばね・スプリングシリーズ
    材質SUS304WPB
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
    ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
  • 標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,634税込1,797
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
  • 2.0x0.2 /  8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(2件のレビュー)
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-2高さ(mm)8.6ばね定数(N/mm)0.094フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)16.1
  • 2.0x0.2 /  6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-1高さ(mm)6.8ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)11.6
  • 2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-3高さ(mm)11.6ばね定数(N/mm)0.059フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)23.6
  • 2.5x0.2 /  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.2 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-12高さ(mm)7端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.206許容荷重(N)0.88巻方向密着高さ(mm)1.7許容荷重時高さ(mm)2.71
  • 2.0x0.2 / 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-4高さ(mm)16.2ばね定数(N/mm)0.038フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)34.7
  • Jスプリング JBシリーズ JB-5 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-5

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)15初張力(N)0.1総巻数(巻)57.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)34.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-4 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-4

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.06自由長(mm)11.5初張力(N)0.1総巻数(巻)40.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)25.5
  • Jスプリング JBシリーズ JB-3 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-3

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.08自由長(mm)9初張力(N)0.1総巻数(巻)27.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)18.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-1 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-1

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.16自由長(mm)6.5初張力(N)0.1総巻数(巻)14.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)11.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-2 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-2

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.12自由長(mm)7.5初張力(N)0.1総巻数(巻)19.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)14.3
  • 5.0x0.26/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.26/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    4日以内出荷
    外径(Φmm)5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-71高さ(mm)19端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.069許容荷重(N)0.88巻方向密着高さ(mm)2.2許容荷重時高さ(mm)6.14
バネ