絞り込み
外径(Φmm)
- 2(5)
- 3(8)
- 3.2(1)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 5(3)
自由長(mm)
- 6(3)
- 7(3)
- 10(3)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(4)
- 13.2(1)
- 15(2)
- 15.2(1)
- 15.6(1)
- 17.5(1)
- 18.4(1)
- 19(2)
- 20.4(1)
- 23.6(1)
- 24.2(1)
- 27.7(1)
- 30(1)
- 31.7(2)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.2(5)
- 0.23(8)
- 0.29(2)
- 0.32(2)
- 0.35(2)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(4)
定荷重ばね(2)
引張ばね(引きばね)(2)
ばね定数(N/mm)
- 0.02(1)
- 0.021(2)
- 0.028(1)
- 0.03(1)
- 0.031(1)
- 0.039(1)
- 0.04(1)
- 0.045(1)
- 0.052(1)
- 0.06(1)
- 0.062(1)
- 0.073(1)
- 0.078(1)
- 0.079(1)
- 0.08(1)
- 0.099(1)
- 0.1(1)
- 0.118(4)
- 0.235(3)
- 0.314(3)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(9)
ステンレス
許容荷重(N)
- 0.98
- 0.69(10)
- 0.78(13)
- 0.88(13)
- 0.93(12)
- 1.03(8)
- 1.18(16)
- 1.27(10)
- 1.37(8)
- 1.67(10)
- 1.72(10)
- 1.77(13)
- 2.21(11)
- 2.65(10)
- 2.94(11)
- 3.33(8)
- 4.07(9)
- 4.85(15)
- 5.39(13)
- 6.96(17)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- TRUSCO(1)
- アキュレイト(3)
- エスコ(3)
- サミニ(1)
- ハイロジック(2)
- 東京発条製作所(2)
KSSC(ケーエス産業)・TRUSCO・アキュレイト・エスコ・サミニ・ハイロジック・東京発条製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)
アキュレイト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
2.0x0.2 / 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-1材質SUS304高さ(mm)6線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)2.1許容荷重時高さ(mm)2.88
3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-22材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)1.8許容荷重時高さ(mm)2.83
3.0x0.23/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-23材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.118許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)2.9許容荷重時高さ(mm)4.67