絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(6)
自由長(mm)
  • 28(2)
  • 32.5(2)
  • 40(2)
  • 51.5(2)
  • 67(2)
線径(Φmm)
  • 0.9(6)
ばねの種類
  • ばねの種類定荷重ばね(1)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
ばね定数(N/mm)
  • 0.27(2)
  • 0.38(2)
  • 0.56(2)
  • 0.78(2)
  • 1.05(2)
材質
  • ステンレス(2)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 16.7
  • 0.78(18)
  • 0.98(28)
  • 1.18(22)
  • 1.47(26)
  • 2(29)
  • 2.5(25)
  • 2.9(24)
  • 3.4(29)
  • 3.9(28)
  • 4.4(24)
  • 5.4(29)
  • 5.9(28)
  • 6.4(24)
  • 7.4(23)
  • 7.8(28)
  • 8.3(20)
  • 9.8(21)
  • 10.8(18)
  • 13.7(20)
  • 15.2(21)
ブランド
  • アキュレイト(1)
  • 東京発条製作所(6)
アキュレイト・東京発条製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト

    定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
    材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
  • Jスプリング JBシリーズ JB-222 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-222

    東京発条製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.78自由長(mm)32.5初張力(N)2.5総巻数(巻)19.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)16.7使用長さ(mm)50.2
  • Jスプリング JBシリーズ JB-223 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-223

    東京発条製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.56自由長(mm)40初張力(N)2.5総巻数(巻)27.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)16.7使用長さ(mm)64.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-224 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-224

    東京発条製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.38自由長(mm)51.5初張力(N)2.5総巻数(巻)40.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)16.7使用長さ(mm)88.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-225 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-225

    東京発条製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)67初張力(N)2.5総巻数(巻)57.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)16.7使用長さ(mm)118.7
  • Jスプリング JBシリーズ JB-221 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-221

    東京発条製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.05自由長(mm)28初張力(N)2.5総巻数(巻)14.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)16.7使用長さ(mm)41.2
バネ