絞り込み
外径(Φmm)
  • 6.3(2)
自由長(mm)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 32(2)
  • 43(2)
線径(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
ばねの種類
  • ばねの種類円錐ばね(1)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.043(2)
  • 0.068(2)
  • 0.108(2)
  • 0.166(2)
  • 0.47(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 3.44
  • 0.78(18)
  • 0.98(27)
  • 1.18(22)
  • 1.47(26)
  • 2(29)
  • 2.5(25)
  • 2.9(24)
  • 3.4(29)
  • 3.9(28)
  • 4.4(24)
  • 5.4(29)
  • 5.9(28)
  • 6.4(24)
  • 7.4(23)
  • 7.8(28)
  • 8.3(20)
  • 9.8(21)
  • 10.8(18)
  • 13.7(20)
  • 15.2(21)
ブランド
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • サミニ(1)
サンエス(昌和発條製作所)・サミニ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
  • 円錐ばね サミニ

    円錐ばね

    サミニ(25件のレビュー)
    499税込549
    1袋(4個)
    当日出荷
    ステンレス線の円錐スプリングになります。
    ばねの種類円錐ばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無し
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
バネ