絞り込み
外径(Φmm)
- 4(2)
自由長(mm)
- 17(1)
- 500(2)
線径(Φmm)
- 0.45(2)
- 0.6(1)
ばねの種類
円錐ばね(1)
引張ばね(引きばね)(2)
ばね定数(N/mm)
- 0.0071(1)
- 0.294(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
ステンレス
許容荷重(N)
- 4.08
- 0.78(18)
- 0.98(27)
- 1.18(22)
- 1.47(26)
- 2(29)
- 2.5(25)
- 2.9(24)
- 3.4(29)
- 3.9(28)
- 4.4(24)
- 5.4(29)
- 5.9(28)
- 6.4(24)
- 7.4(23)
- 7.8(28)
- 8.3(20)
- 9.8(21)
- 10.8(18)
- 13.7(20)
- 15.2(21)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- サミニ(1)
サンエス(昌和発條製作所)・サミニ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥2,033税込¥2,2361個3日以内出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね