カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
材質
- その他(54)
- ばね鋼(104)
- ステンレスすべて(622)
- SUS304(574)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(2)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(511)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 炭素鋼(5)
- 黄銅(真鍮)(6)
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.78・0.98・1.18・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.8・10.8・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東京発条製作所(3,114)
- エスコ(657)
- TRUSCO(37)
- フジキン(37)
- RS PRO(36)
- サミニ(30)
- アキュレイト(23)
- SHK(17)
- サンエス(昌和発條製作所)(15)
- WAKI(和気産業)(15)
- ツチノ(10)
- 東発(9)
- SAMSOL(8)
- KSSC(ケーエス産業)(7)
- ハイロジック(6)
- タカノ(6)
- 大阪魂(5)
- ノーブランド(4)
- ACE(エース)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・東京発条製作所・エスコ・TRUSCO・フジキン・RS PRO・サミニ・アキュレイト・SHK・サンエス(昌和発條製作所)・WAKI(和気産業)・ツチノ・東発・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・タカノ・大阪魂・ノーブランド・ACE(エース)・ブランドをもっと見る
13ページ目: バネ

2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージパネルユニオン 黄銅製
フジキン¥2,798税込¥3,0781個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】9.52、【B】Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーゲージユニオン 黄銅製
フジキン¥3,598税込¥3,9581個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)72.3高さ(mm)22.4材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手XPDW継手Xねじ込み式接続【A】12.7、【B】12.7、【C】Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージパネルユニオン 黄銅製
フジキン¥2,298税込¥2,5281個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)51.7材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製
フジキン¥779~税込¥857~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボユニオン 黄銅製
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)パネルユニオン 黄銅製
フジキン¥1,498税込¥1,6481個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.3材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6、【B】6RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ナット 黄銅製
フジキン¥129~税込¥142~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティーエルユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998税込¥2,1981個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)50.2高さ(mm)26.8材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式XPDW継手接続【A】6、【B】R1/4、【C】6RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製
フジキン¥779~税込¥857~1個14日以内出荷から46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーエルゲージユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式XPDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティーエスユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手XPDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン(NPT) 黄銅製
フジキン¥599税込¥6591個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)37.4材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】1/4NPT(M)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ナット 黄銅製
フジキン¥129~税込¥142~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボユニオン 黄銅製
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製
フジキン¥389~税込¥428~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)キャップユニオン 黄銅製
フジキン¥369~税込¥406~1個46日以内出荷から76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
フジキン¥1,998税込¥2,1981個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)47.2材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】12.7、【B】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
フジキン¥889税込¥9781個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)42.1材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】8、【B】6RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン(G) 黄銅製
フジキン¥779~税込¥857~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)37.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)パネルユニオン 黄銅製
フジキン¥1,498税込¥1,6481個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35、【B】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ポジショナブルタイプエルボハーフユニオン(G)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)27材質(本体)ASTM A182 F316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】G1/8(M)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ハーフユニオン
フジキン¥1,398税込¥1,5381個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)44.7材質(本体)ASTM A479 316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】R3/4RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lok(インチ)ゲージユニオン(G)
フジキン¥1,398税込¥1,5381個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)35.3材質(本体)ASTM A479 316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】3.2、【B】G1/4(F)RoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ
東発¥1,998~税込¥2,198~1箱(20個)翌々日出荷から3日以内出荷材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR
東発¥1,798~税込¥1,978~1箱(2個)3日以内出荷材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300入数(個)1パック=2入り
強力ばね重荷重 TH 外径27mm
東発¥539税込¥5931個当日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番443-3238材質ばね用シリコンクロム鋼種類重荷重内径(Φmm)13.5外径(Φmm)27最大荷重(N)2150ばね定数(N/mm)127.78自由長(mm)70最大たわみ(mm)16.8RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-275
東京発条製作所¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)43.33自由長(mm)275外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-100
東京発条製作所¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)152.5自由長(mm)100外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-400
東京発条製作所¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)29.79自由長(mm)400外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-225
東京発条製作所¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)67.78自由長(mm)225外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-450
東京発条製作所¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)26.48自由長(mm)450外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-300
東京発条製作所¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)50.83自由長(mm)300外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-175
東京発条製作所¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)87.14自由長(mm)175外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-350
東京発条製作所¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)34.05自由長(mm)350外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-500
東京発条製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)23.83自由長(mm)500外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね