カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
材質
- その他(17)
- ばね鋼(107)
- ステンレスすべて(611)
- SUS304(566)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(2)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(259)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 炭素鋼(5)
- 黄銅(真鍮)(6)
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.69・0.78・0.88・0.93・0.98・1.03・1.18・1.27・1.37・1.67・1.72・1.77・2.21・2.65・2.94・3.33・4.07・4.85・5.39・6.96・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(652)
- 東京発条製作所(73)
- TRUSCO(37)
- サミニ(30)
- アキュレイト(23)
- SHK(17)
- WAKI(和気産業)(15)
- ツチノ(10)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- 東発(9)
- SAMSOL(8)
- KSSC(ケーエス産業)(7)
- ハイロジック(6)
- タカノ(6)
- 大阪魂(5)
- ノーブランド(4)
- ACE(エース)(3)
- ケミス(3)
- 共立電機(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東京発条製作所・TRUSCO・サミニ・アキュレイト・SHK・WAKI(和気産業)・ツチノ・サンエス(昌和発條製作所)・東発・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・タカノ・大阪魂・ノーブランド・ACE(エース)・ケミス・共立電機・ブランドをもっと見る
21ページ目: バネ

12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-123材質ステンレス(SUS304)質量(g)296.6長さ(m)1線径(Φmm)1.4外径(Φmm)12
11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-112材質ステンレス(SUS304)質量(g)200長さ(m)1線径(Φmm)1外径(Φmm)11
10x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-102材質ステンレス(SUS304)質量(g)211.1長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)10
10x0.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-101材質ステンレス(SUS304)質量(g)112.7長さ(m)1線径(Φmm)0.6外径(Φmm)10
ねじ込み引張ばね
サミニ¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷から8日以内出荷フック部をプレートにした引張ばねです。表面処理防錆油塗布巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
樹脂ガイド RG
東京発条製作所¥569~税込¥626~1個翌々日出荷樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。寸法F(mm)27
高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばねα TE
東京発条製作所¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から18日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TEは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。色茶色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
強力ばねα TD
東京発条製作所¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。受注生産品です。材質ばね用シリコンクロム鋼色茶色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重)
東京発条製作所¥469~税込¥516~1個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね TH(重荷重)
東京発条製作所¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
丸線コイルばね MR(ロングサイズ)
東京発条製作所¥1,898~税込¥2,088~1パック(2個)4日以内出荷から5日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。自由長(mm)300
8.0x28.5mm引きスプリング
エスコ¥1,120税込¥1,2321セット(10本)翌日出荷エスコ品番EA952XG-28.5材質ステンレス製長さ(mm)28.5、許容荷重時:42.9線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8.0許容差B:±0.2、C:±0.15初張力(N)5.25総巻数(巻)15.5ばねの種類引きばね
5x1.2mm 引きスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷エスコ品番EA952SA-52材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)5ばねの種類引きばね
4.5x12mm 押しスプリング
エスコ¥510税込¥5611セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VF-12材質ステンレス製高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80線径(Φmm)0.55外径(Φmm)4.5総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.5ばねの種類押しばね