カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
材質
- その他(17)
- ばね鋼(105)
- ステンレスすべて(613)
- SUS304(567)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(2)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(257)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 炭素鋼(5)
- 黄銅(真鍮)(6)
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.69・0.78・0.88・0.93・0.98・1.03・1.18・1.27・1.37・1.67・1.72・1.77・2.21・2.65・2.94・3.33・4.07・4.85・5.39・6.96・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(652)
- 東京発条製作所(73)
- TRUSCO(37)
- サミニ(30)
- アキュレイト(23)
- SHK(17)
- WAKI(和気産業)(15)
- ツチノ(10)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- 東発(9)
- SAMSOL(8)
- KSSC(ケーエス産業)(7)
- ハイロジック(6)
- タカノ(6)
- 大阪魂(5)
- ノーブランド(4)
- ACE(エース)(3)
- ケミス(3)
- 共立電機(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東京発条製作所・TRUSCO・サミニ・アキュレイト・SHK・WAKI(和気産業)・ツチノ・サンエス(昌和発條製作所)・東発・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・タカノ・大阪魂・ノーブランド・ACE(エース)・ケミス・共立電機・ブランドをもっと見る
5ページ目: バネ

TK定荷重バネ
高千穂交易¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
20.0x2.0/160mm 両絞り引きスプリング
エスコ¥5,070税込¥5,5771個17日以内出荷エスコ品番EA952XM-9材質SUS304-WPB全長(mm)(縮小)160ばね定数(N/mm)0.44
引きスプリングセット
エスコ¥5,480税込¥6,0281個当日出荷エスコ品番EA952TDセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×3/16”×1-5/8”(20)0.7×1/4”×1-1/2”(25)0.8×1/4”×2-9/16”(25)0.8×5/16”×4”(15)1.30×3/8”×5-1/2”(10)1.30×3/8”×3-5/32”(15)1.30×3/8”×2-15/16”(10)1.30×1/2”×3-11/16”(5)材質炭素鋼(S60C)質量(g)1160ケース寸法(mm)210×140×45
2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-1材質SUS304高さ(mm)6.8線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.147フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)11.6
4.0x0.29/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-43材質SUS304高さ(mm)10線径(Φmm)0.29外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.255許容荷重(N)1.57巻方向右密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.85
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
2.5x0.26/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-16材質SUS304高さ(mm)9線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.373許容荷重(N)1.67巻方向右密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.53
7.5x0.8 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-150材質SUS304高さ(mm)19線径(Φmm)0.8外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.559許容荷重(N)13.24巻方向右密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)10.51
スプリング・アンテナ
サミニ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷センサ等に利用できるスプリングです。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
SAMSOL(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
8.0x22mm 押しスプリング
エスコ¥1,120税込¥1,2321セット(10本)欠品中エスコ品番EA952VL-22材質ステンレス製高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96線径(Φmm)1.2外径(Φmm)8総巻数(巻)11.5密着高さ(mm)13.2ばねの種類押しばね
6.0x16mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VH-16材質ステンレス製高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4ばねの種類押しばね
3.0x9.5mm押しスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VC-9.5材質ステンレス製高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26線径(Φmm)0.35外径(Φmm)3総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)4.2ばねの種類押しばね
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
8x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-808材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.52許容変位置(deg)98自由角度(°)135
4x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-424材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)105自由角度(°)180
6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷エスコ品番EA952SG-159材質SUS304高さ(mm)23.5線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)1.321フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)32.9
6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-141材質SUS304高さ(mm)31.9線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.069フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)81.2
5.0x0.5 / 7.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-80材質SUS304高さ(mm)7.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.687許容荷重(N)5.74巻方向右密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.1
3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-22材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)1.8許容荷重時高さ(mm)2.83
8.0x0.8 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-164材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.8外径(Φmm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.511許容荷重(N)11.28巻方向右密着高さ(mm)4.6許容荷重時高さ(mm)6.51
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
丸線コイルばね MR
東京発条製作所¥1,098~税込¥1,208~1パック(20個)4日以内出荷から5日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
大形ロングバネ 材質ステンレスSUS304
SHK(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質ステンレスSUS304自由長(mm)250.0
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
6.5x17mm 押しスプリング
エスコ¥615税込¥6771セット(20本)翌日出荷エスコ品番EA952VJ-17材質ステンレス製高さ(mm)17.0、許容荷重時:10.96線径(Φmm)0.9外径(Φmm)6.5総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)9.45ばねの種類押しばね
5.0x13mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VG-13材質ステンレス製高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48線径(Φmm)0.7外径(Φmm)5総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)7.35ばねの種類押しばね
4.0x11mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)欠品中エスコ品番EA952VE-11材質ステンレス製高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.75ばねの種類押しばね
3.0x 9mm 押しスプリング
エスコ¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VC-9材質ステンレス製高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3総巻数(巻)9.5密着高さ(mm)3.05ばねの種類押しばね
12x34mm 押しスプリング
エスコ¥2,430税込¥2,6731セット(6本)当日出荷エスコ品番EA952VQ-34材質ステンレス製高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20線径(Φmm)2.0外径(Φmm)12総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)23ばねの種類押しばね
10.0x36.5mm引きスプリング
エスコ¥775税込¥8531セット(5本)当日出荷エスコ品番EA952XH-36.5材質ステンレス製長さ(mm)36.5、許容荷重時:52.5線径(Φmm)1.2外径(Φmm)10.0許容差B:±0.3、C:±0.2初張力(N)10.57総巻数(巻)15.5ばねの種類引きばね