カテゴリ
絞り込み
縦幅(mm)
横幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(42)
- TRUSCO(35)
- JOHNAN(18)
- ピグ(16)
- 橋本クロス(15)
- 3M(スリーエム)(13)
- カクイ(11)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(10)
- ニューピグコーポレーション(7)
- MISM(6)
- エム・エーライフ(6)
- 松岡紙業(5)
- 日本製紙クレシア(4)
- 壽環境機材(4)
- 鈴木油脂工業(SYK)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- ユー・イー・エス(3)
- ABS ジャパン(3)
- 旭化成(2)
- ブランドをもっと見る
液体吸収材・処理剤とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の清掃作業の手間を省き、作業環境をクリーンで安全に保ちます。水分と油分の両方を吸収できるものや、ミシン目が入っているシート状のもの、振りかけて使う粒タイプなど、さまざまな種類があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
商品豆知識

油吸着マット シートタイプ
(162件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(10枚)ほか当日出荷油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
油・水吸着マット ロールタイプ
(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(30m)ほか欠品中油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水・溶剤専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3色グレー長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚質量(g/枚)64吸水量28.8(L/巻)吸油量43.2(L/巻)
油吸着マット ロールタイプ
(21件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻(30m)ほか当日出荷油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性にが優れた不織布を貼り合せた仕様です。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。用途製造業、自動車整備業、倉庫など、機械油の拭き取りや油流出・汚染防止用のマットとして種別油専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3色ホワイト長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/枚質量(g/枚)64吸油量(L/巻)43.2
高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(32件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1袋(25枚)当日出荷から4日以内出荷油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用種別オイル専用材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ色ホワイト
オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10枚)当日出荷天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。種別オイル専用材質植物繊維主体厚さ(mm)約4色ベージュ
ピグ吸水マット
ピグ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。 雨天時の浸水、天井からの雨漏り、換気扇からの雨だれ、結露による水垂れなど、あらゆる水の清掃にご使用いただけます。 洗浄作業やメンテナンス作業、配管の破裂や水漏れ、配管清掃、冷却水の対策など、様々なシーンでご使用いただけます。 豪雨、雪、氷などによる施設内への浸水対策にも最適です。用途結露対策、水漏れ対策、雨漏り対策、浸水対策、飛散した水対策、冷却水等の水漏れ対策、集中豪雨時の雨漏り対策、雪や氷や雨による浸水対策
吸水パッド
橋本クロス(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(50枚)ほか当日出荷吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー厚さ(mm)3質量(kg)7対応水
オイルドライ
タイムケミカル(18件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(18kg)当日出荷世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。用途油液の流出事故対策に。仕様天然素材の油液吸着材その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。トラスコ品番126-3374材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの吸収量1袋あたり吸収量約19L対応オイル吸着量(L/袋)19(A重油基準)繰り返し・詰め替え対応
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用
JOHNAN(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(25枚)当日出荷から4日以内出荷色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。種別オイル/水用形状シートタイプ寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)色グレー
オイルキャッチャー天然繊維
TRUSCO(16件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(10枚)当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)仕様シート状厚さ(mm)4材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
油吸着チューブ
(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)ほか当日出荷油を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。 細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として種別油専用材質ポリプロピレン、不織布、アルミ形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×1200質量(g/本)400吸油量(L/本)4.32
水油吸収シート 吸い魔人
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501パック(30枚)当日出荷水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。トラスコ品番383-1060種別オイル/水用材質バックシート:ポリエチレン厚さ(mm)2.2質量(kg)1.83色ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)300×750吸収量水19L/パック、油15L/パック吸油量(L/枚)0.5
水もれキャッチャー 水吸隊
MISM¥1,698税込¥1,8681本(1本)当日出荷1本あたり約2リットルの吸水が可能です。絞って天日干しで再利用でき、繰り返し使えて経済的です。表面に親水加工を施しているため素早く吸収します。外側素材はポリエステルで紫外線に強く天日で乾燥できます。用途業務用冷蔵庫・冷凍庫の水もれ対策に最適。結露、雨漏り対策に。自然災害時のシャッターなどの雨水侵入防止に。トラスコ品番557-1152材質外側:親水性ポリエステル、吸収材:多層レーヨン長さ(mm)1000幅(mm)125厚さ(mm)約35対応水用吸水量(L)約2繰り返し・詰め替え対応
流出油処理剤 シーグリン805
松本油脂製薬(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781缶(18L)当日出荷水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。対応オイル比重0.825±0.01(20℃)引火点(℃)120±20外観淡黄色液体流動点(℃)-10以下動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応
タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート)
エム・エーライフ(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。用途オイル用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4色ホワイトタイプシートタイプ対応オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
油分散洗浄剤
横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤仕様PRTR法非該当品、液体、中性トラスコ品番835-7454材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)幅(mm)90質量(kg)1.095高さ(mm)250奥行(mm)90容量(L)1対応オイル2018年トラスコ掲載ページ9 0449
木ライト(モクライト)
ロードサポート(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(28L)当日出荷「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。対応オイル、水
ピグ(R)油専用エコノミーマット
ピグ(6件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。種別オイル専用材質ポリプロピレン色白RoHS指令(10物質対応)対応
オイル吸着マット
関西工具製作所¥15,980税込¥17,5781箱(100枚)当日出荷水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)4対応油縦(mm)400横(mm)500
オイルクリーンネオ
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881袋当日出荷こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。用途オイル、水、薬液用。トラスコ品番363-2426材質天然粘土を培焼した多孔質容量(kg)18縦(mm)650横(mm)420吸収量(L)19/袋
粉末状オイル吸収材 オーエスライト M030
JOHNAN(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(2kg)当日出荷多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)形状粒状タイプ色ホワイトタイプ粉末タイプ吸収量1袋あたり吸収量12L対応オイル、溶剤吸油量12L/箱
携帯用油処理剤セット
横浜油脂工業(Linda)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。用途油をこぼした際の緊急処理に。付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1トラスコ品番354-2167材質収納バッグ:PVC容量(L)油分散洗浄剤:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355対応油RoHS指令(10物質対応)対応
オイルキャッチャー天然繊維棒状
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)トラスコ品番283-3611材質/仕上天然繊維主原料質量(g)100対応オイル吸収量(L/本)3.3サイズ(mm)Φ70×1200
油吸着材 エコツーネット
松岡紙業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10個)当日出荷グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。用途グリストラップの油回収付属品ネット入りトラスコ品番665-4342セット内容ネット入り10個入り材質古紙とワックス厚さ(mm)50縦(mm)400横(mm)180吸収量(L/箱)10
ピグ(R)マットミディアムウエイト
ピグ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(100枚)当日出荷すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン色グレー吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2RoHS指令(10物質対応)対応
ハズマットピグマット ピンクマット
ニューピグコーポレーション(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(5枚)ほか当日出荷酸、アルカリなどの液体を吸収します。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 1枚で約836mL吸収。用途薬品の拭き取りに。 実験室で。材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
吸水バッグ
三洋¥35,980~税込¥39,578~1袋(20枚)ほか翌日出荷水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布対応水
高性能油吸着材オイルキャッチャー
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン100%色ブルー対応オイル縦(mm)500横(mm)500サイズ(mm)500×500×4
油分分散剤PRO
ラグロン¥1,498税込¥1,6481本(480mL)当日出荷水面上や舗装道路などに流出した、水面油膜(通称:レインボー)を瞬間的に解消します。水中分散した油粒子は微生物に分解され水と二酸化炭素に生分解されます。主成分に生分解率の高い界面活性剤を使用した、生物に優しい低毒性です。本剤は石油系溶剤を一切使用しない分散処理洗浄剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、水が白濁しません。鉱物油、植物油のいずれも分散処理が可能です。用途業務用。建設機械リース業、塗装業、土木・建設業、レッカー・車両解体業、車両整備工場、農業機械、SS、その他各種工場での流出油の分散処理および機械部品洗浄などに。成分ノニオン系界面活性剤、有機酸塩、防腐剤、水内容量(mL)(約)480寸法(cm)約7×9×高さ24.2液性中性
液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ TR-5
JOHNAN¥16,980税込¥18,6781本(5L)当日出荷濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%形状液体タイプ色無色透明タイプ濃縮タイプ対応オイル吸油量10Kg/箱
高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用
JOHNAN(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(10本)当日出荷から4日以内出荷自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。種別オイル/水/溶剤用形状チューブタイプ寸法(mm)Φ66×1000材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)質量(g/本)300グリーンマーク認定