カテゴリ
絞り込み
縦幅(mm)
横幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- JOHNAN(91)
- ピグ(89)
- エスコ(50)
- カクイ(45)
- TRUSCO(40)
- 橋本クロス(32)
- RS PRO(28)
- 3M(スリーエム)(22)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(13)
- ABS ジャパン(13)
- ギガ・セレクション(12)
- タイムケミカル(11)
- エム・エーライフ(10)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
- ニューピグコーポレーション(9)
- MISM(7)
- 壽環境機材(6)
- 松岡紙業(6)
- アブスジャパン(6)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油専用
JOHNAN¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷片面にフィルムを貼っており、床面への油の染み出しを防ぎます。 1m2あたりの価格が安く、機械や車両整備にメンテナンスのご使用に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途油用材質ポリプロピレン質量(kg)5.4長さ(m)20対応オイル寸法(幅W×厚さ)(mm)600×4吸水量(L)約57
高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用
JOHNAN¥23,980税込¥26,3781巻4日以内出荷1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 25cmごとにミシン目が入っており、刃物を使わずカットできます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。 表面を従来品より硬くしあげ、強度を上げております。往来の多い場所でのご使用にお勧めします。 5Sに活用できる目立ちやすい黄色タイプです。用途油・水・溶剤用材質ポリプロピレン質量(kg)7長さ(m)30対応オイル、水、溶剤寸法(幅W×厚さ)(mm)600×3吸水量(L)約86
水・油とりマット(シートタイプ)
3M(スリーエム)¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)5.5質量(kg)1.5吸収量(L/枚)5.4繰り返し・詰め替え対応
カットフィルター 1000×2000mm (5枚/箱)
橋本クロス¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。トラスコ品番444-4752材質ポリエステル、アクリル質量(kg)2.1本体寸法(mm)1000×2000捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
ピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り)
ピグ¥19,980~税込¥21,978~1個(50枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 MAT403A、MAT401Aは型式承認取得。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り)
ピグリップアンドフィットマット
ピグ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ピグリップアンドフィットマットは、いろいろなサイズに簡単にカットすることができます。 縦横にミシン目が入っています。狭い場所にも無駄なく簡単にマットを設置することができます。 幅広い液体に対応。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 熱圧着により、強度、吸収スピードにすぐれています。 マットが取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプピグリップアンドフィットマット
ピグスパゲッティブーム
ピグ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から46日以内出荷紫外線に強いポリエステルメッシュネット内部の細長いひも状の吸収材は、軽油から原油まで高粘度の油も吸収します。 丈夫なメタルクリップとリングで確実にブームを連結します。 メッシュネットについている丈夫なロープは、設置、回収作業を容易にします。 飽和状態になっても沈みません。 水をはじき、油のみを吸収します。 ブームで油を囲い込み、ピローを投げ入れるとさらに効果的です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプピグスパゲッティブーム
ピグスキマーピロー
ピグ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷油のみを吸収し、水は吸収しません。 大量の液体漏洩には大型ピロー、狭い場所には小型ピローをおすすめします。 丈夫なポリプロピレン製カバー。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプピグスキマーピロー
ハズマットピグソックス
ピグ¥58,980~税込¥64,878~1個ほか3日以内出荷油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプハズマットピグソックス
ドラムスピルトレー
ピグ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷・ドラム缶から漏洩する油、液体を確実にキャッチします。 ・トレーの上でドラム缶を管理します。トレーは200Lドラム缶が乗った状態で油、液体を約57L保持します。 ・丈夫で軽量なポリエチレン製トレーは、錆や腐食がありません。 ・トレーはドレンつきで、内部に溜まった液体を排出することができます。用途・ドラム缶の保管エリア ・汚染されたドラム缶の一時保管場所として
スピルブロッカー ラフサーフェイス
ピグ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・粘着力にすぐれた底部は、凹凸のあるコンクリートやアスファルトなど、ほとんどの表面に密着します。 ・粗い表面にも密着し、液体をブロックします。 ・重量は約5.9kg。設置作業が簡単です。 ・高さ約5.7cm。液体漏れを吸収せずにせき止めます。 ・使い捨て用として設計されているため、危険物の対応にもおすすめします。 ・柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 ・コネクター1個と黄色のディスポーザルバッグ1枚が入っています。用途コンクリートやアスファルトなど、粗い地面での液体漏洩に備えて
スーパーピグソックス
ピグ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策タイプスーパーピグソックス
フロアマット
カクイ¥29,980税込¥32,9781箱(50枚)翌々日出荷天然繊維を主体原料とした製品で、圧縮タイプで強度アップ品です。用途建屋の出入り口等に。材質天然繊維主体長さ(mm)900形状マット状幅(mm)500厚さ(mm)2質量(kg)5.6色グレー吸着量(L/枚)1.63繰り返し・詰め替え対応
スーパーアタックMロール
壽環境機材¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。用途オイル用。トラスコ品番401-3581材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)500厚さ(mm)4質量(kg)10タイプロールタイプ長さ(m)50吸収量(油)179L/巻対応オイル
オイルシート
橋本クロス¥21,980税込¥24,1781箱(150枚)当日出荷吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。用途オイル・水・溶剤用。機械周りの油漏れの吸収に。作業者の足元に。工場内の通路。トラスコ品番375-5452材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4~5質量(kg)9タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル、水、溶剤吸収量(L/箱)(油)105
オイルシート
橋本クロス¥19,980税込¥21,9781箱(150枚)当日出荷薬品(酸・アルカリ)などの危険溶剤を吸収します。黄色は作業者に注意を促す効果があります。用途液体危険物用。酸・アルカリなどの吸収にトラスコ品番375-5487材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4~5質量(kg)11タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル、溶剤吸収量(L/箱)(油)120
メンテナンスソーベント (ピロータイプ)
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781箱(16個)8日以内出荷オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。用途オイル・水・溶剤用。水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。トラスコ品番373-9848種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量(油)1.9L/個質量(1箱あたり)(g)170
高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用
JOHNAN(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781ケース(50本)4日以内出荷自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。トラスコ品番381-3193形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×450材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理質量(g)180対応オイル、水、溶剤吸油量約2.5kg/本(約125/箱)グリーンマーク認定
橋本 オイルフレーク 420×540mm (5袋/箱)
橋本クロス¥13,980税込¥15,3781ケース(5袋)当日出荷環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。用途オイル・水・溶剤用。仕様自重の約4~5倍の吸収力トラスコ品番324-1173質量(kg)4(1袋あたり)寸法(縦×横)(mm)540×420吸収量20L/袋
ココバイオ ロングM(連結タイプ)
ユー・イー・エス¥14,980税込¥16,4781箱(2巻)当日出荷天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。用途オイル用。トラスコ品番335-1149幅(mm)140厚さ(mm)15質量(kg)1.5/巻サイズ140×170mm×36連結長さ(m)6.1吸収量16L/巻対応オイル
イーマット
松岡紙業¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)ほか当日出荷古紙をリサイクルした油吸着材です。 1枚で2kg以上の油を吸着できます。 水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。用途オイル用。仕様シートタイプ厚さ(mm)10吸収量(L/箱)120
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(16個)8日以内出荷耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。用途オイル・水・酸・アルカリ用。トラスコ品番254-5551寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量1.8L/個対応オイル・水・酸・アルカリ質量(g/個)169アズワン品番8-1082-04
油吸着材
ギガ・セレクション¥6,598税込¥7,2581箱翌々日出荷ミシン目入り。手で簡単にカット可能!。箱もコンパクト!。撥水性で、水面に浮かせ油だけを吸着することができます。100枚だと多すぎる。大きい箱だと保管に困る。小分けにして。現場に持って行きたい形状シート厚さ(mm)3吸収量(L/枚)0.68サイズ(mm)【カット前】幅400×縦500【カット後】幅400×縦250
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥18,980税込¥20,8781箱(100個)7日以内出荷種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 110L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。Heavy weight maintenance pad. Heavy Weight Maintenance Pad Open edged for rapid absorption Black cover stock to camouflage spills Extra thick to increase retention Absorbency 1.1 litres per sheet サイズ: 48 x 38 cmRoHS指令(10物質対応)対応
ソックス状油液吸着パック オイルドライソックス
タイムケミカル¥19,980~税込¥21,978~1箱翌々日出荷変形自在で、ピッタリフィットし、素早く吸収します。 どんな形状にもフィットして油液を完全に遮断します。 反転させなくとも設置時のままで、本体上部まで油液をスピーディに吸着して行きます。 袋状ですので、設置場所の美観を損ねません。 袋は紙とポリエステルの混紡で破けにくく、バラケることがありません。 難燃処理をしていますので、安心してご使用いただけます。対応オイル
ユトリパワーシート50
カクイ¥11,980税込¥13,1781箱(50枚)翌々日出荷すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。用途植物油・油水分離槽・排水溝長さ(mm)500形状厨房用幅(mm)500厚さ(mm)0.4質量(kg)2.5色ベージュ対応オイル吸着量(L/枚)1.7
油吸着材 ルックリン BR
旭化成¥24,980税込¥27,4781箱(100枚)5日以内出荷海や河川、油水分離槽、モノづくり現場など 場所を問わずご使用いただける製品です。シートは3層構造となっているため形状安定性に優れ、吸油後のシート回収も形状を維持しています。用途A重油、切削油、潤滑油などの工業油の吸着に。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収にもご使用いただけます。油の漏れやすい現場での油拭き取りや置き敷き用途に。国交省型式承認を取得しているため、船舶事故への備えや 海上に流出した油の回収にもご活用いただけます。トラスコ品番703-5538材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4色ブルー縦(mm)500横(mm)500吸油量1.2g/cm3
ピグモービルコンテナキット
ピグ¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ吸収材が、あらかじめセットされています。直径20cmのゴムタイヤは、移動がスムースです。丈夫にハンドルがついており、移動が容易です。実験室や漏洩の可能性のある場所に最適です。詰め替え用キットもご用意しております。(RFL259)用途漏洩対策に。トラスコ品番326-8283材質容器:ポリエチレン、マット:ポリプロピレン、ソックス:ポリプロピレン、バーミキュライト、ライトドライ:セルロースファイバー、炭酸カルシウム
ピグハイビジビリティストレージキット 液体危険物用
ピグ1個欠品中酸、アルカリ、溶剤、水、油を吸収するピグ吸収材があらかじめセットされています。ポリエチレン製の容器は、内部の吸収材を湿気、汚れ、損傷から守ります。直径20cmのゴムタイヤつきで、移動が容易です。容器は4方向からフォークリフトで持ち上げることができます。すばやく漏洩に対処できるようカート内部を仕切り、吸収材が収納されています。約280.1Lまでの液体危険物を吸収します。用途漏洩対策に。トラスコ品番326-8284材質容器:ポリエチレン、マット・ソックス・パルプ・ピロー:ポリプロピレン
ピグハイビジビリティストレージキット 油・液体用
ピグ1個欠品中油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ吸収材があらかじめセットされています。すばやく漏洩に対処できるようカート内部を仕切り、吸収材が収納されています。ポリエチレン製の容器は、内部の吸収材を湿気、汚れ、損傷から守ります。直径20cmのゴムタイヤつきで、移動が容易です。容器は4方向からフォークリフトで持ち上げることができます。約287.7Lまでの油液体を吸収します。用途漏洩対策に。トラスコ品番326-8286材質容器:ポリエチレン、マット:ポリプロピレン、ソックス:ポリプロピレン、バーミキュライト、ワイプ:セルロース